Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalvollmacht ausführlich, Format 1/6 DIN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-FV5871-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     FV5871-00
EAN/GTIN:
     4260259253169
Suchbegriffe:
Anwalt & Gericht Vordruck
Anwalts & Gerichts Formulare
Anwaltsformulare
Formulare für Anwälte und Notare

Universalvollmacht ausführlich, Format 1/6 DIN

Diese ausführliche Einheitsvollmacht gilt als Prozessvollmacht für alle Verfahren und alle Instanzen, u.a. gem. §§ 81 ff. ZPO, §§ 302, 374 StPO, . . .

  • Ausführliche Universalvollmacht für Zivil- Strafprozess-, Verwaltungs-, Finanz- und Arbeitsgericht, sowie außergerichtliche Vertretung
  • Seit 25.05.18 ohne Datenschutzhinweis, ausführl. Hinweise zur Datenverarb. lt. DSGVO müssen zusätzlich übergeben werden. (z.B. Muster v. DAV)
  • Format: 200 x 210 mm
  • Papier: 80 g/m², Einzelblatt
  • Packung: 100 Stück
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Ausführliche Einheitsvollmacht
Ausführung:
Einzelblatt
Format:
200 x 210 mm
Farbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/m²
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gerichtsformulare, Vollmacht, Vollmacht-Formular, Vollmacht-Vordruck, Vollmachten, Vollmachtsformular, vollmacht, einheitsvollmacht Einheits-Vollmacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.