Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter ReNo-Serie mit Tasche, 2 Abheftvorrichtungen, Linksheftung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AP1380-30
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AP1380-30
EAN/GTIN:
     4260259252162
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter amtsheftung blau
pendel hefter

Pendelhefter ReNo-Serie mit Tasche, 2 Abheftvorrichtungen, Linksheftung, blau

Die Pendelhefter der ReNo-Serie sind die platzsparende Alternative zur Hängeregistratur

  • Linksheftung = Amtsheftung, das aktuellste Schriftstück liegt unten
  • Ausgerüstet mit Spezialklammern und Deckleisten
  • System Pendelbeschlag: Leitz / Elba
  • Gebrauchsfertig gefalzt
  • Dehnbare Tasche mit Leinenfröschen
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem 320 g/m²-Manilakarton
  • Die Pendelhefter sind mit dem »Blauen Engel« zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Abheftvorrichtungen, mit Tasche
Heftung:
Amtsheftung = Linksheftung
Grammatur:
320 g/m²
Höhe:
320 mm
Breite:
280 mm
Zertifikat/Zulassung:
Umweltengel
Mechaniktyp:
80 mm, Spezialklammer offen
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung, 1452707, 14527-07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1304-00
ab € 5,09*
Zubehör
advo
AH6509-00
ab € 5,44*
Zubehör
advo
AH1295-00
ab € 6,34*
Zubehör
advo
AH2960-00
ab € 5,84*
Zubehör
advo
AH6151-00
ab € 2,29*
Zubehör
advo
AH4284-53
ab € 0,82*
Zubehör
advo
AA4101-00
ab € 29,17*
Zubehör
advo
AA4102-00
ab € 37,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.