Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter ReNo-Serie mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AP1378-53
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AP1378-53
EAN/GTIN:
     4260259252070
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter chamois amtsheftung
pendel hefter

Pendelhefter ReNo-Serie mit Tasche, 1 Abheftvorrichtung, Linksheftung, chamois

Die Pendelhefter der ReNo-Serie sind die platzsparende Alternative zur Hängeregistratur

  • Linksheftung = Amtsheftung, das aktuellste Schriftstück liegt unten
  • Ausgerüstet mit Spezialklammern und Deckleisten
  • System Pendelbeschlag: Leitz / Elba
  • Gebrauchsfertig gefalzt
  • Dehnbare Tasche mit Leinenfröschen
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem 320 g/m²-Manilakarton
  • Die Pendelhefter sind mit dem »Blauen Engel« zertifiziert
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Abheftvorrichtung, mit Tasche
Heftung:
Amtsheftung = Linksheftung
Grammatur:
320 g/m²
Höhe:
320 mm
Breite:
275 mm
Zertifikat/Zulassung:
Umweltengel
Mechaniktyp:
80 mm, Spezialklammer offen
Farbe:
chamois
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung, 1452513, 14525-13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
advo
AH1304-00
ab € 3,95*
Zubehör
advo
AH6509-00
ab € 4,28*
Zubehör
advo
AH1295-00
ab € 4,97*
Zubehör
advo
AH2960-00
ab € 4,54*
Zubehör
advo
AH6151-00
ab € 1,78*
Zubehör
advo
AH4284-53
ab € 0,66*
Zubehör
advo
AA4101-00
ab € 23,77*
Zubehör
advo
AA4102-00
ab € 31,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.