Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Urkundenheftstreifen 297x40 mm bei 20 mm angefalzt, Urk.-Papier 90 g/m², gbl.weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AN4446-09
Hersteller:
     advo-discount
Herst.-Nr.:
     AN4446-09
EAN/GTIN:
     4260259251837
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Urkundenheftstreifen 297x40 mm bei 20 mm angefalzt, Urk.-Papier 90 g/m², gbl.weiß
Marke: advo-spezial®

  • Für Urkunden DIN A4 (297 mm lang)
  • Jeweils mittig angefalzt
  • Urkundenpapier 90 g/m², Breite: 40 mm
Farbe: weiß - VE = 1000 St.
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial
Ausführung:
angefalzt
Material:
90 g/m²-Papier
Farbe:
gelblich weiß
Länge:
297 mm
Breite:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,96*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,25*
€ 83,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,96*
€ 78,49
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo-discount
AN4446-03
ab € 66,16*
Ähnlich
advo-discount
AN4446-04
ab € 66,16*
Ähnlich
advo-discount
AN4446-05
ab € 66,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.