Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Urkundenheftstreifen 297x50 mm bei 25 mm angefalzt, POKA 170 g/m², weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AN4446-05
Hersteller:
     advo-discount
Herst.-Nr.:
     AN4446-05
EAN/GTIN:
     4260259251820
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Urkundenheftstreifen 297x50 mm bei 25 mm angefalzt, POKA 170 g/m², weiß
Marke: advo-spezial®

  • Für Urkunden DIN A4 (297 mm lang)
  • Mittig angefalzt
  • Postkartenkarton 170 g/m², Breite: 50 mm
Farbe: weiß - VE = 1000 St.
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial
Ausführung:
angefalzt
Material:
170 g/m²-Karton
Farbe:
weiß
Länge:
297 mm
Breite:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,03*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,32*
€ 83,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,03*
€ 78,58
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo-discount
AN4446-03
ab € 66,16*
Ähnlich
advo-discount
AN4446-04
ab € 66,16*
Ähnlich
advo-discount
AN4446-09
ab € 65,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.