Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Urkundenheftstreifen 297x30 mm bei 15 mm angefalzt, POKA 170 g/m², weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AN4446-03
Hersteller:
     advo-discount
Herst.-Nr.:
     AN4446-03
EAN/GTIN:
     4260259251806
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Urkundenheftstreifen 297x30 mm bei 15 mm angefalzt, POKA 170 g/m², weiß
Marke: advo-spezial®

  • Für Urkunden DIN A4 (297 mm lang)
  • Mittig angefalzt
  • Postkartenkarton 170 g/m², Breite: 30 mm
Farbe: weiß - VE = 1000 St.
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial
Ausführung:
angefalzt
Material:
170 g/m²-Karton
Farbe:
weiß
Länge:
297 mm
Breite:
30 mm
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1055
k.A.
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 69,35*
Preise: Lager 1055
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,35*
€ 82,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,13*
€ 78,69
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1055
Versand: Lager 1055
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 25,00*
€ 3,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1055
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo-discount
AN4446-04
ab € 65,87*
Ähnlich
advo-discount
AN4446-05
ab € 66,20*
Ähnlich
advo-discount
AN4446-09
ab € 66,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.