Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtbandordner für DIN A4, Rücken 70 mm, starke Hartpappe, schwarz marmoriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AN2996-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AN2996-00
EAN/GTIN:
     4260259251769
Suchbegriffe:
Ablage-Ordner
Ablageordner
Archiv-Ordner
Archivordner

Gurtbandordner für DIN A4, Rücken 70 mm, starke Hartpappe, schwarz marmoriert

  • Die ideale Aufbewahrung für ungelochte Dokumente
  • Rückendeckel mit Gurtband, Kanten- und Eckschutz zur sicheren Aufbewahrung von Schriftstücken
  • Ausführung für DIN A4 Dokumente
  • Fester Innendeckel zum fixieren des Inhalts
  • Gurtband mit Patentschnalle
  • Rücken mit Griffloch
  • Rückenschild mit Jahrgang und Nr.
  • Ersatzrückenschild: Art.-Nr. AM2734-10
Weitere Informationen:
Ausführung:
für DIN A4
Ausrüstung:
Innendeckel, Kanten- und Eckschutz
Gurtband:
40 mm, grau
Maße H x B x T:
318 x 70 x 252 mm
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.