Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängevorhefttasche advo-spezial®, für DIN A4, Karton 320 g/m², chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AH4284-53
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AH4284-53
EAN/GTIN:
     4260259250977
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter

Einhängevorhefttasche advo-spezial®, für DIN A4, Karton 320 g/m², chamois

  • Zur Erweiterung der Akte und Aufbewahrung ungelochter DIN A4 Dokumente
  • Öffnung auf der linken Seite
  • Maße H x B: 310 x 245 mm
  • Packung: 100 Stück
  • Mindestmenge: 10 Stück
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Erweiterung der Akte
Material:
RC-Manilakarton
Spezial-Frösche:
unzerreißbar
Abheftlochung:
8 cm, geöst
Dehnfähigkeit:
25 mm
Taschenhöhe:
175 mm
Höhe:
245 mm
Breite:
310 mm
Packung:
100 Stück
Farbe:
chamois
Weitere Suchbegriffe: einhängehefter karton, einhänge hefter, einhängehefter chamois, Einhängevorhefttaschen Einhänge-vorhefttaschen Aktenfrosch Aktenfrösche Akten-Frosch Einhänge-Vorhefttaschen Einhängevortaschen Einhänge-Vortaschen Hänge-Vortaschen Hängevortaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
AH4285-22
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.