Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP CLJ Q6470A TONER SCHWARZ 6.000S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104S-E559491
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  Q6470A
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

HP CLJ Q6470A TONER SCHWARZ 6.000S.

Produktbeschreibung:

HP Color LaserJet Druckkassette, schwarz, Kapazität ca. 6.000 Seiten, für COLORLASER CLJ 3600/3800/

Artikeldetails:

  • Druckfarben: Black
  • Drucktechnologie: Laser
  • Druckleistung: 6000 pages
  • Kompatibilität: Color LaserJet 3600/3800/CP3505 Serie*
  • KatMPN: Q6470A
  • Gewicht: 1200 g
  • Paketgewicht: 1500 g
  • EAN-Nummer: 0829160703084
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Laserdruckertoner
... > Druck-Zubehör > Für Laserdrucker > Original Cartridge
Weitere Suchbegriffe: Toner, Toner, CP3505, Hewlett-Packard, Hewlett-Packard, Hewlett-Packard, Original, Toner, 3800, Original, Q6470A, Q6470A, Q6470A, Hewlett-Packard, Toner, Hewlett-Packard, Toner, Hewlett-Packard, CLJ, Original, Q6470A, Toner, Original, 3600, 0829160703084, Q6470A, Q6470A, Original, Hewlett-Packard, LaserJet, Toner, Hewlett-Packard, Q6470A, Color, Toner, Original, Q6470A, 829160703084, Toner, Original, Q6470A, Original, Hewlett-Packard, Hewlett-Packard, Q6470A, Original, Toner, Toner, Original, Original
Angebote (35)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Packung
€ 7,90*
€ 85,24*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 85,96*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 86,46*
Inmac
pro Stück
€ 5,95*
€ 86,85*
2 Tage
pro Stück
€ 3,00*
€ 86,89*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
Q7582A
€ 115,37*
€ 137,29
Zubehör
HP
Q7583A
€ 115,37*
€ 137,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG