Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACER X1160Z + TASCHE +ZUSAETZLICHE FERNBEDIENUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104B-E630145-T
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  E630145-T
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

ACER X1160Z + TASCHE +ZUSAETZLICHE FERNBEDIENUNG

Produktbeschreibung:

Das ganz große Bild bietet der Acer X1160 bei Film, Spiel und Spaß für die ganze Familie. Mit bis zu 300 Zoll (7,62 Meter) Bilddiagonale, 2.000 ANSI Lumen und 2000:1 Kontrast wird das Wohnzimmer zum Kino und die Spiel-Konsole zum Erlebnis. Die integrierte Acer ColorBoost Technologie mit 6 Segment Farbrad bieten den neuesten digitalen Projektionsstandard bei optimierter Farbleistung für satte, lebensechte und brillante Farben. Inklusive Zoomfunktion + TASCHE + ZUSAETZLICHE FERNBEDIENUNG

Artikeldetails:

  • Projektionstechnologie: DLP
  • Projektorauflösung: 800 x 600 pixels
  • Systemeigene Auflösung: SVGA
  • Projektorhelligkeit: 2000 ANSI lumens
  • Kontrastverhältnis: 2000:1
  • Geräuschpegel: 33 dB(A)
  • Lampenlebensdauer: 4000 h
  • Größe des projizierten Bildes: 0.64m - 7.62m
  • Lautsprecher oder Mikrofon: N
  • Schnittstelle: D-Sub Analog RGB/Component Video, Composite Video RCA, S-Video Mini DIN
  • Energieverbrauch, Standby: < 8 W
  • Gewicht: 2300 g
  • Höhe: 80 mm
  • Breite: 267 mm
  • Tiefe: 187 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 4718235267926
  • Garantie: 24
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Beamer
... > Ausgabegeräte > Video Projektoren > DLP
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, DV-Projektor, LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, EY.J5601.026
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
Frei Haus
€ 298,59*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,59*
€ 355,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG