Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACER P5370W + INMAC STATIV-LEINWAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104B-E628664-L
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  E628664-L
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

ACER P5370W + INMAC STATIV-LEINWAND

Produktbeschreibung:

Der Acer P5370W Video-Projektor überzeugt mit seiner nativen 16:10 Widescreen Auflösung und der Acer ColorBoost Technologie. Präsentationen im Widescreen-Format werden mit dem Acer P5370W ohne schwarze Balken oder Verzerrungen brillant dargestellt und auch als Videoprojektor in größeren Räumen bietet der HD-Ready Projektor eine gestochen scharfe und helle Projektion durch 3.000 ANSI Lumen und einem Kontrast von 2.000:1.Die Acer Colorboost Technologie mit einem 6 Segment-Farbrad setzt einen neuen Standard der Bildqualität bei optimierter Farbleistung für satte, lebensechte und brillante Farben. Acer ColorBoost Technologie Der Acer P5370W Widescreen Video-Projektor ist mit Acer ColorBoost Technologie ausgestattet.Die Acer ColorBoost Technologie ist eine Kombination aus einem optimiertem 6-Segment Farbrad, einem neuen leistungsfähigerem Bildverarbeitungsalgorithmus und einer neuen hochentwickelten Lichtsteuerungstechnologie.Optimiertes 6-Segment Farbrad Das 6-Segment Farbrad von Acer ist neben den Grundfarbsegmenten rot, grün und blau zusätzlich mit einem cyan, gelben und weißem Segment ausgestattet. Durch die höhere Anzahl der Farbsegmente verdoppelt das Acer 6-Segment-Farbrad die Frequenzrate gegenüber 3 oder 4-Segment-Farbrädern und bietet eine höhere Farbsättigung wobei der Regenbogeneffekt minimiert wird. Die zusätzliche, präzise Synchronisierung zwischen dem Farbrad und dem DMD Chip dank neuem Bildverarbeitungsalgorithmus verringert die Geräuschentwicklung auf bis zu 24dBA im Eco Modus.Neuer leistungsfähiger BildverarbeitungsalgorithmusDie Acer ColorBoost Technologie mit einem neuen noch leistungsfähigeren Bildverarbeitungsalgorithmus für 6-Segmentfarbenräder, optimiert die Farbprojektion und bietet ein natürliches und realistisches Bild. Zusätzlich läßt sich das Farb-, Sättigungs- und Helligkeitsniveau den individuellen Vorlieben anpassen wobei Farbtemperatur und Helligkeit erhöht oder verringert werden können ohne das die Bildgenauigkeit beeinflusst wird.Hochentwickelte LichtsteuerungstechnologieEine hochentwickelte Lichtsteuerung, basiert auf der Modulationen des Lampenstroms, bietet eine effizientere und hellere Ausleuchtung wie auch einen höherer Kontrast. Farbtiefe und die natürliche Bildwiedergabe werden verbessert.Die Acer ColorBoost Technologie liefert eine neue Art der Farbprojektion, welche noch nie in herkömmlichen Projektoren eingesetzt wurde. Brillante Farben mit einem hohen Kontrastverhältnis setzen einen neuen Standard in der Bildqualität bei optimierter Farbleistung für lebensechte, natürliche und brillante Projektion. Acer P5370W: Hochwertige Technik für Präsentationen und Film Der Acer P5370W projiziert Ihre Präsentation gestochen scharf und zeigt Filme ohne schwarze Balken im 16:10 und 16:9 Format. Bei einer Überkopf-Deckeninstallation bietet der P5370W einen schnellen Zugriff auf die Lampe ohne den Projektor von der Halterung zu trennen (Top-Loading Lamp). Ein Lampenwechsel gleicht dem Austauschen einer Glühbirne. Die Lampenlebensdauer im ECO-Modusbetrieb verlängert sich auf bis zu 4.000 Stunden wobei in diesem auch Strom gespart wird und die Geräuschentwicklung des Lüfters sich auf 28dBA senkt.Mit der bis zu 40° vertikalen Trapez-Korrektur (Key-Stone) lässt sich das Projektionsbild gerade rücken.Ein HDMI und ein DVI Anschluss mit HDCP Unterstützung ermöglichen eine hochwertige Projektion, wenn digitale Videoquellen wie Notebooks/PC, DVD Player oder Spiele Konsolen angeschlossen werden.Zwei D-Sub (VGA-Port) Anschlüsse unterstützten analoge und digitale Signale wobei ein zusätzlicher VGA Ausgang „loop through“ den Anschluß einer Monitor Quelle bietet.Eine serielle RS-232 Schnittstelle, ein S-Video sowie ein Composite Eingang bieten weiter umfangreiche Anschussmöglichkeiten.Der eingebaute 2 Watt Lautsprecher bringt vertonte Präsentationen zur Geltung. Einfache und sichere Bedienung des Acer P5370W: Die Acer SmartFormat-Technologie unterstützt eine Vielzahl von Eingangssignalen, wodurch ein Umschalten

Artikeldetails:

  • Projektionstechnologie: DLP
  • Projektorauflösung: 1280 x 800 pixels
  • Systemeigene Auflösung: WXGA
  • Projektorhelligkeit: 3000 ANSI lumens
  • Kontrastverhältnis: 2000:1
  • Geräuschpegel: 31 dB(A)
  • Lampenlebensdauer: 3000 h
  • Anzahl HDMI Ports: 1
  • DVI port: 1
  • Größe des projizierten Bildes: 0.69 - 7.62m
  • Lautsprecher oder Mikrofon: Y
  • Energieverbrauch (Betrieb): 300 W
  • Energieverbrauch, Standby: 10 W
  • Gewicht: 3000 g
  • Höhe: 93 mm
  • Breite: 299 mm
  • Tiefe: 229 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 4718235521103
  • Garantie: 24
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Beamer
... > Ausgabegeräte > Video Projektoren > DLP
Weitere Suchbegriffe: DV-Projektor, LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektor, Inmac, EY.J6501.001
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
Frei Haus
€ 784,28*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,28*
€ 933,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG