Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PDO CD-R 700MB 48X LONG LIFE GOLD/SILVER SP 25PG


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104B-E628189
Hersteller:  PDO Europe
Herst.-Nr.:  11250010
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

PDO CD-R 700MB 48X LONG LIFE GOLD/SILVER SP 25PG

Produktbeschreibung:

LongLife CD-R 25PG CD-R Medien für die LangzeitarchivierungDoppelreflexionsschicht verhindert vorzeitige Alterung und Kompatibilitätsprobleme Das von MITSUBISHI KAGAKU entwickelte Konzept mit zweilagiger Reflexionsschicht kombiniert die Vorteile herkömmlicher Schichten und einfacher Goldschichten:Die Goldschicht verhindert eine eventuelle Korrosion der Silberschicht.Die Silberschicht erhält durch hohe Reflexion die Kompatibilität zu allen Laufwerken und verhindert durch ihre Härte Blasenbildung durch Gase in der Farbstoffschicht. CD-R Standard: Erlaubt Einsatz in allen herkömmlichen Brennern. Über 100 Jahre Lebensdauer: Erspart Datenmigration aus Alterungsgründen.Hartlackversiegelung: Schützt vor Kratzern und ermöglicht das Reinigen der Oberfläche.Oberfläche von Durchmesser 45-112mm bedruckbar mit Tintenstrahldrucker

Artikeldetails:

  • EAN-Nummer: 4037416500103
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
CD-R, CD-RW
... > Datenträger > CD-R > 80 Minuten (700MB)
Weitere Suchbegriffe: 11250010, ARCHIVMEDIEN, PDO, Datenträger, PHOTO, Media
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 28,57*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG