Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AF SCREEN-WIPES 10 NASS/TROCKENTUECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104B-E620687
Hersteller:  Anders + Kern
Herst.-Nr.:  AXMCA010
EAN:  5028356502844

AF SCREEN-WIPES 10 NASS/TROCKENTUECHER

Produktbeschreibung:

AF Screen-Clene Wipes Reinigungstücher • antistatische Nass- / Trocken-Tücher • zur Reinigung von allen Bildschirmen (CRT, TFT, LCD, Touch Pads und Plasma Technologien) • einzeln verpackt • Inhalt: 10 feuchte Tücher und 10 trockene Tücher

Artikeldetails:

  • Paketgewicht: 770 g
  • Verpackungstiefe: 138 mm
  • Verpackungshöhe: 125 mm
  • Paketbreite: 310 mm
  • EAN-Nummer: 5028356502844
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Büroreiniger
... > Zubehör > Reinigungs Produkte > Allgemeine Reinigungsprodukte
Weitere Suchbegriffe: Trockentücher, Reinigungsprodukte, Automation, Facilitie, AXMCA010
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 2,99*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG