Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AF CD-CLENE 25 CD REINIGUNGSTUECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104B-E620670
Hersteller:  Anders + Kern
Herst.-Nr.:  ACDC025P
EAN:  5028356501335

AF CD-CLENE 25 CD REINIGUNGSTUECHER

Produktbeschreibung:

AF CD Clene Reinigungstücher • vorgetränkte Reinigungstücher zur Reinigung von CDs, CD-Rs, CD-RWs und Musik-CDs • nicht brennbar • reinigt streifenfrei • kein Trockentuch notwendig • Inhalt: 25 Tücher in einer Tasche

Artikeldetails:

  • Paketgewicht: 2200 g
  • Höhe: 155 mm
  • Breite: 90 mm
  • Tiefe: 20 mm
  • Verpackungstiefe: 160 mm
  • Verpackungshöhe: 270 mm
  • Paketbreite: 90 mm
  • EAN-Nummer: 5028356501335
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Büroreiniger
... > Zubehör > Reinigungs Produkte > Laufwerkreiniger (Medien)
Weitere Suchbegriffe: Automation, Facilitie, Reinigungsprodukte, ACDC025P
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 1,83*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG