Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INFOCUS X6 SVGA PROJEKTOR 2000 ALU DLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:   104B-E620236
Hersteller:   Infocus
Herst.-Nr.:   x6
EAN:   k.A.

INFOCUS X6 SVGA PROJEKTOR 2000 ALU DLP

Produktbeschreibung:

INFOCUS X6 SVGA PROJEKTOR 2000 ALU DLP

Artikeldetails:

  • Projektionstechnologie: DLP
  • Projektorauflösung: 800 x 600 pixels
  • Systemeigene Auflösung: SVGA
  • Projektorhelligkeit: 2000 ANSI lumens
  • Kontrastverhältnis: 2000:1
  • Geräuschpegel: 36 dB(A)
  • Lampenlebensdauer: 2000 h
  • Lautsprecher oder Mikrofon: Y
  • Gewicht: 2000 g
  • Höhe: 205 mm
  • Breite: 272 mm
  • Tiefe: 89.6 mm
  • RoHS: Y
  • EAN-Nummer: 0797212709561
  • Garantie: 12
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Beamer
... > Inmac > Inmac Bürobedarf > Sonderangebote
Weitere Suchbegriffe: Infocus, Lautsprecher, LCD-Projektor, LED-Projektor, PORTABLE, PREISBRECHER, WINDOWS, InFocus, PROJECTOR, DEAL, VISTA, Projektor, MOBILE, MOBIL, PORTABEL, BEAMER, PROTABLE
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Misco 1 Tag € 2,69* € 253,49*
Avitos 1 Tag € 4,00* € 255,64*
Inmac 1 Tag Frei Haus € 276,39*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  276,39* €  328,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Hama LaserPointer LP-15
Hama
3531
€ 9,11* € 10,84
Sonstiges
INFOCUS REPLACEMENT LAMP X6/X7
Infocus
SP-LAMP-037
€ 140,66* € 167,39
Sonstiges
INFOCUS TRANSPORTTASCHE FUER PROJEKTOR
Infocus
CA-CASE-02
€ 24,07* € 28,64
Sonstiges
INMAC PREMIUM BEAMER UNIVERSAL DECKENHALTERUNG
Inmac
133
€ 54,39* € 64,72
Sonstiges
Kensington Wireless Presenter mit Laser Pointer
Kensington
33374EU
€ 31,55* € 37,54
Sonstiges
Medium Universal Deckenhalterung Business, 15cm
Medium
22020
€ 104,31* € 124,13
Sonstiges
Projektionsleinwand Studio Light, 4:3, 200 x 153cm (BxH)
Medium
16313
€ 113,52* € 135,09
Sonstiges
Thies Projektor-Trolley, 15kg, 110/71 x 40/80cm (HxT)
Thies
MW-MI-GR
€ 135,15* € 160,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG