Produktinformationen von Inmac |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104B-E619910 Herst.-Nr.: 54124 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | DEJA ALU CABINET F. 600 CDS/DVDS O. HUELLE Produktbeschreibung: Alu Cabinet 600Cabinet in edlem Alukook. Durchdachtes Ordnungssystem mit einfacher Handhabung. Ausgestattet mit 300 klarsichtigen Hängepockets mit weißem Vlies. Die Hüllen haben durchnummerierte Registerreiter. Vier Indexkarten liegen bei. Standfestigkeit durch vier Gummifüße.Maße: B 36,5 × H 34,0 × T 28,8 cm Artikeldetails: - Höhe: 340 mm
- Breite: 365 mm
- Tiefe: 288 mm
- EAN-Nummer: 4103050541243
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | CD-, DVD-Aufbewahrung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Archivierung, Deja, Accessories, 54124, Aufbewahrung |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 58,30* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 58,31* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  |  | € 5,95* | € 65,01* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 86,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 5,34* | € 6,35 | Ähnlich |  | | | € 2,95* | € 3,51 | Ähnlich |  | | | € 4,38* | € 5,21 | Ähnlich | | | | € 20,00* | € 23,80 | Ähnlich | | | | € 29,99* | € 35,69 | Ähnlich | | | | € 86,68* | € 103,15 | Ähnlich |  | | | € 5,66* | € 6,74 | Ähnlich |  | | | € 23,17* | € 27,57 | Ähnlich |  | | | € 4,96* | € 5,90 | Ähnlich |  | | | € 35,05* | € 41,71 | Ähnlich |  | | | € 31,89* | € 37,95 | Ähnlich |  | | | € 31,89* | € 37,95 | Ähnlich |  | | | € 31,89* | € 37,95 |
|  |  |
|
 |
|
|