Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104B-E612513 Herst.-Nr.: CA-CASE-02 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | INFOCUS TRANSPORTTASCHE FUER PROJEKTOR Produktbeschreibung: Luxus SoftcaseKompatibel mit (u.a.): IN12, IN24, IN24+, IN24+EP, IN26, IN26+, IN26+EP, IN32, IN34, IN34EP, IN36, LP600, LP540, LP640, C170, C175, C185. Artikeldetails: - Material: ripstop nylon
- Notebookfach Abmessungen: 2540 x 1016 x 3048 mm
- Paketgewicht: 1360 g
- Verpackungstiefe: 1245 mm
- Verpackungshöhe: 2997 mm
- Paketbreite: 4089 mm
- EAN-Nummer: 0797212692085
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Notebooktasche, -rucksack, -koffer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 24,11* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  |  | € 5,95* | € 24,71* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 29,14* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 29,86* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 31,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 108,77* | € 129,44 | Ähnlich |  | | | € 31,73* | € 37,76 | Ähnlich |  | | | € 31,73* | € 37,76 | Ähnlich | | | | € 57,64* | € 68,59 | Ähnlich | | | | € 63,40* | € 75,45 | Ähnlich |  | | | € 284,07* | € 338,04 | Ähnlich |  | | | € 382,49* | € 455,16 | Ähnlich |  | | | € 444,24* | € 528,65 | Ähnlich | | | | € 84,25* | € 100,26 | Ähnlich | | | | € 39,26* | € 46,72 | Ähnlich | | | | € 53,47* | € 63,63 |
|  |  |
|
 |
|
|