Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IMATION CD-R 700MB 52X AQUA GUARD PRINTABLE 45PG


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104B-E593368
Hersteller:  Imation
Herst.-Nr.:  26129
EAN:  0051122261299

IMATION CD-R 700MB 52X AQUA GUARD PRINTABLE 45PG

Produktbeschreibung:

CD-R 52x 700MB-80min White Inkjet Printable AquaGuard - 45pk spindleWeiße, tintenstrahl- bedruckbare CDs + DVDs mit AquaGuard Oberfläche Die neuen tintenstrahlbedruckbaren CDs und DVDs mit AquaGuard Oberfläche von Imation bieten einen weiteren großen Vorteil – die Möglichkeit, schnell trocknende, individualisierte Grafiken zu drucken, die nicht verwischen und flecken- und schlierenresistent sind, wenn sie aus einer CD/DVD Tintenstrahl-Kopierstation oder einem Desktop-CD/DVD-Printer kommen. Die AquaGuard Oberfläche verfügt über eine spezielle Nano-Beschichtung, die die Tinte erfasst und festhält, um die Bilder genau dort zu fixieren, wo sie aufgedruckt werden. Somit gibt es kein Warten mehr darauf, dass die Tinte trocknet, bevor man CDs oder DVDs sicher handhaben kann. Eine neue, weißere und hellere Oberfläche lässt die Bilder gut hervortreten. Die einheitliche Qualität der Oberfläche von der Lochung bis zum Rand vermindert eine Schattenbildung um die Lochung herum und erhöht so die gestalterische Freiheit. Printable CDs und DVDs mit AquaGuard Oberfläche Herkömmliche bedruckbare CDs und DVDs Brillanz von der Lochung bis zum Rand.Die Printable Medien mit AquaGuard(R) Oberfläche von Imation ermöglichen ein Grafikdesign und eine Wiedergabe in Spitzenqualität. Sie vermindern die typischen Schatteneffekte um die Lochung herum und erhöhen so die Gestaltungsmöglichkeiten.Gewöhnliche Printable Medien bieten die gleiche Flächendeckung vom Rand bis zur Lochung sowie eine hohe Qualität der Kopien mit den meisten Desktop-Printern für CDs oder DVDs bzw. Kopierstationen. Diese sind als Tintenstrahl- und Thermoversion erhältlich. Die AquaGuard Oberfläche von Imation ist schmier- und abfärberesistent, wenn sie in Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit kommt. CDs und DVDs können sicher angefasst werden, sobald sie aus dem Drucker kommen und geben Grafiken mit hoher Brillanz wieder.Eine herkömmliche tintenstrahlbedruckte CD oder DVD benötigt mehr Zeit zum Trocknen und ist empfindlicher gegen Verwischen und Abfärben, wenn sie in Kontakt mit Feuchtigkeit kommt. Auch wenn die AquaGuard Oberfläche wasserresistent ist, empfiehlt es sich, die Oberfläche vor farbigen Flüssigkeiten (wie Kaffee und Softdrinks) zu schützen. Weiße Stellen auf der Oberfläche können bei längerem Kontakt verschmutzen: Es empfiehlt sich daher, alle CDs oder DVDs in einem Transportkoffer oder anderen Behältern aufzubewahren, um die Datenträger gegen den alltäglichen Verschleiß, Beanspruchung und schädigende Umwelteinflüsse zu schützen. Systemkompatibilität Aufgrund unseres Tests- und Qualitätsprogramms können Sie sicher sein, dass die tintenstrahl-bedruckbaren CDs und DVDs mit AquaGuard Oberfläche von Imation mit den führenden Tintenstrahl-Kopierstationen und Desktop-Printern von Canon, Condre, Epson und Primera kompatibel sind.  

Artikeldetails:

  • EAN-Nummer: 0051122261299
Weitere Informationen:
Produkt Typ:CD-R, CD-RW
... > Datenträger > CD-R > 80 Minuten (700MB)
Weitere Suchbegriffe: AQUAGUARD, Datenträger, 26129, Media, Imation
Angebote (16)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 15,87*
Inmac 1 Tag pro Paket € 5,95* € 15,88*
T-W-O-S 6 Tage pro Packung € 5,95* € 16,36*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 16,43*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 16,72*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  15,88* €  18,90 pro Paket
  1 Paket enthält 45 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
5 Star™ CD-Etiketten Inh.200
5 Star
909299
€ 10,28* € 12,23
Zubehör
5 Star™ CD-Etiketten Inh.50
5 Star
909302
€ 3,50* € 4,17
Zubehör
5 Star™ DVD+R auf Spindel, 8x, 4,7 GB, Inh. 25 Stück
5 Star
924960
€ 12,39* € 14,74
Zubehör
5 Star™ DVD+R im Jewel Case, 8x, 4,7 GB, Inh.1 DVD
5 Star
918168
€ 0,58* € 0,69
Zubehör
5 Star™ DVD-R auf Spindel, 8x, 4,7 GB, Inh. 25 Stück
5 Star
924952
€ 12,93* € 15,39
Zubehör
5 Star™ DVD-R im Jewel Case, 8x, 4,7 GB, Inh.1 DVD
5 Star
920292
€ 0,55* € 0,65
Zubehör
5 Star™ DVD-RW im Jewel Case, 4x, 4,7 GB, Inh. 5 Stück
5 Star
924979
€ 4,75* € 5,65
Zubehör
Avery Zweckform Classic Size CD/DVD Etiketten/L6043-100 Ø117 mm weiß 100 Blatt
Zweckform
L6043-100
€ 23,04* € 27,42
Zubehör
Avery Zweckform Disketten Etiketten/L4741REV-20 70x67,7 mm sortiert Inh.160
Zweckform
L4741REV-20
€ 8,43* € 10,03
Zubehör
Avery Zweckform Einleger CD Slim Cases/J8431-25 121x242 weiß Inh.25
Zweckform
J8431-25
€ 10,60* € 12,61
Zubehör
Avery Zweckform Super Size CD/DVD Etiketten/C9660-25 Ø117 mm weiß 25 Blatt
Zweckform
C9660-25
€ 21,21* € 25,24
Zubehör
Avery Zweckform Video-Etiketten/L4742REV-25 78,7x46,6 mm weiß Inh.300
Zweckform
L4742REV-25
€ 8,17* € 9,72
Zubehör
Bestmedia Platinum DVD-Rohlinge/100016 1x - 8x Inh.25 DVD auf Spindel +R,DVD+R
BestMedia
100016
€ 11,39* € 13,55
Zubehör
HERMA CD-Labeller/8617 blau Inh.1
Herma
8617
€ 2,81* € 3,34
Zubehör
Herma CompactL Diskette 8744 VE40
Herma
8744
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA CompactLine CD-Cover Etiketten/8741 120x120 mm weiß Inh.10,CD-Cover
Herma
8741
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA CompactLine CD-Etiketten/8740 ø116 mm weiß Inh.10,CD, Maxi
Herma
8740
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
HERMA InkPrint CD/DVD-Etiketten/8885 ø116 mm weiß Inh.20,InkPrint Glossy, Maxi
Herma
8885
€ 10,90* € 12,97
Zubehör
HERMA InkPrint CD/DVD-Etiketten/8900 ø116 mm weiß Inh.20,InkPrint Glossy
Herma
8900
€ 10,85* € 12,91
Zubehör
HERMA SuperPrint CD-Cover-Etiketten/4373 121,5x117,5 mm weiß,SuperPrint
Herma
4373
€ 7,63* € 9,08
Zubehör
Herma SuperPrint CD-R transp. 4374 VE=50
Herma
4374
€ 16,81* € 20,00
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten, ø116 mm, weiß, Inh .50, Maxi
Herma
5115
€ 7,73* € 9,20
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten, ø116 mm, weiß, Inh. 50
Herma
5079
€ 7,70* € 9,16
Zubehör
HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten/4471 ø116 mm weiß Inh.200,SuperPrint
Herma
4471
€ 23,28* € 27,70
Zubehör
Herma Video-Etiketten 8745 VE70
Herma
8745
€ 2,33* € 2,77
Zubehör
Imation DVD+DL 8,5 GB Jewel Case/20409, 2,4, 5 DVD im Jewel Case
Imation
20409
€ 12,59* € 14,98
Zubehör
Imation DVD+R auf Spindel/21749, 4,7GB, 16x, 25er Spindel
Imation
21749
€ 8,60* € 10,23
Zubehör
Imation DVD+R im Jewel Case/21746, 16x, 4,7GB, 10er Pack
Imation
21746
€ 4,91* € 5,84
Zubehör
Imation DVD+RW auf Spindel/16867, 4,7GB, 4x, 25er Spindel
Imation
16867
€ 12,51* € 14,89
Zubehör
Imation DVD+RW im Jewel Case/19008, 4,7GB Typ 2, 4x, Inh.10 DVDs
Imation
19008
€ 7,13* € 8,48
Zubehör
Imation DVD-R auf Spindel/21979, 16x, 4,7GB, 25er Spindel
Imation
21979
€ 8,60* € 10,23
Zubehör
Imation DVD-R im Jewel Case/21976, 16x, 4,7GB, 10er Pack
Imation
21976
€ 4,91* € 5,84
Zubehör
Imation DVD-RAM Rohling/20163, 4.7GB, single-sided, Inh. 1 Stück
Imation
20163
€ 4,00* € 4,76
Zubehör
Imation DVD-RAM Rohlinge/20164, 9,4 GB, double-sided, Inh. 1 Stück
Imation
41528
€ 7,74* € 9,21
Zubehör
Imation DVD-RW auf Spindel/21063, 4,7GB, 4x, 25er Spindel
Imation
21063
€ 12,76* € 15,18
Zubehör
Imation DVD-RW im Jewel Case/21061, 4,7GB Typ 2, 4x, Inh.10 DVDs
Imation
21061
€ 7,37* € 8,77
Zubehör
Platinum CD-Rohlinge/102436,CD-RW,4x-12x, 80 Min./700 MB,Inh.10 CD
BestMedia
102436
€ 6,08* € 7,24
Zubehör
Platinum DVD-Rohlinge Printable/100308, 1x - 16x, DVD-R, 4,7, 25 CD auf Spindel
BestMedia
100308
€ 12,91* € 15,36
Zubehör
Platinum DVD-Rohlinge/100015, 1x - 8x, DVD+R, Inh.5 DVD im Jewel Case
BestMedia
100015
€ 3,55* € 4,22
Zubehör
Platinum DVD-Rohlinge/100161, 1x-4x, DVD+RW, Inh.5 DVD im Slimcase
BestMedia
100161
€ 3,77* € 4,49
Zubehör
Platinum DVD-Rohlinge/100301, 1x - 8x, DVD-R, Inh. 5 DVD im Jewel Case
BestMedia
100301
€ 3,52* € 4,19
Zubehör
Platinum DVD-Rohlinge/100302, 1x - 8x, DVD-R, Inh. 25 DVD auf Spindel
BestMedia
100302
€ 11,40* € 13,57
Zubehör
Sony DVD+R /10DPR120SLX, 4,7 GB, im Slim Case, bunt sortiert, VE 10
Sony
10DPR120SLX
€ 8,12* € 9,66
Zubehör
Sony DVD+R /25DPR120ASP, 4.7 GB, 16x, Inh.25 St auf Spindel
Sony
25DPR120ASP
€ 16,49* € 19,62
Zubehör
Sony DVD+R/DPR120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x, Inh.1 Stück
Sony
DPR120AVD
€ 1,06* € 1,26
Zubehör
Sony DVD+RW/DPW120AVD, 4.7 GB, 4x, Inh.1 Stück in Videobox
Sony
DPW120AVD
€ 1,37* € 1,63
Zubehör
Sony DVD-R/10DMR47ASL, 4.7 GB, 16x, Slim Case transparent, Inh.10 Stück
Sony
10DMR47ASL
€ 6,50* € 7,74
Zubehör
Sony DVD-R/25DMR47ASP, 4.7GB, 16x, Inh. 25 Stück auf Spindel
Sony
25DMR47ASP
€ 16,08* € 19,14
Zubehör
Sony DVD-R/DMR47AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x
Sony
DMR47AVD
€ 1,00* € 1,19
Zubehör
Sony DVD-RW/5DMW47A, 4.7 GB, 2x, Jewel Case transparent, Inh. 5 Stück
Sony
5DMW47A
€ 5,56* € 6,62
Zubehör
Sony DVD-RW/DMW120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 2x
Sony
DMW120AVD
€ 1,30* € 1,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG