Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AVERY ZWECKF. FAHRTENBUCH A5 40 BLATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104B-E581728
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  223
EAN:  k.A.

AVERY ZWECKF. FAHRTENBUCH A5 40 BLATT

Produktbeschreibung:

Fahrtenbuch Formular. Verwendung für: PKW+LKW. Drahtheftung. Steuerlicher km-Nachweis, mit Jehresumrechnung. Material Einband: Karton. Farbe Einband: blau. Farbe Rücken: blau. Schema: über 2 Seiten. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Papiergröße (B x H): 148 x 210 mm. Blatt: 40.

Artikeldetails:

  • EAN-Nummer: 0760884153086
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Notizblock
... > Büro-Zubehör > Papier Zubehör > Schreibblöcke
Weitere Suchbegriffe: 4004182002230, 223, Avery
Angebote (15)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
1 Tag
1
€ 4,95*
€ 4,04*
1 Tag
1
€ 6,00*
€ 4,08*
1 Tag
1
€ 5,50*
€ 4,09*
Inmac
5
€ 5,95*
€ 4,13*
2 Tage
1
€ 7,50*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 20,65*
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Zweckform
303
€ 1,41*
€ 1,68
Ähnlich
Zweckform
304
€ 1,39*
€ 1,65
Ähnlich
Zweckform
1222
€ 4,26*
€ 5,07
Ähnlich
Zweckform
222
€ 2,69*
€ 3,20
Ähnlich
Zweckform
1101
€ 3,78*
€ 4,50
Ähnlich
Zweckform
427
€ 6,20*
€ 7,38
Ähnlich
Zweckform
1757
€ 8,00*
€ 9,52
Ähnlich
Zweckform
305
€ 1,83*
€ 2,18
Ähnlich
Zweckform
302
€ 0,98*
€ 1,17
Ähnlich
Zweckform
306
€ 1,58*
€ 1,88
Ähnlich
Zweckform
300
€ 0,94*
€ 1,12
Ähnlich
K & E
8624013
€ 4,99*
€ 5,94
Ähnlich
RNK
3119
€ 2,69*
€ 3,20
Ähnlich
RNK
3120
€ 4,12*
€ 4,90
Ähnlich
Sigel
FA 514
€ 4,36*
€ 5,19
Ähnlich
Zweckform
223
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Sigel
FA 614
€ 2,83*
€ 3,37
Ähnlich
König Ebhardt
86-10142/953K40
€ 2,13*
€ 2,53
Ähnlich
König Ebhardt
86-10141/954K40
€ 2,08*
€ 2,48
Ähnlich
Zweckform
CX222
€ 42,20*
€ 50,22
Ähnlich
Zweckform
L7676-25A
€ 9,05*
€ 10,77
Ähnlich
Zweckform
1019
€ 1,34*
€ 1,59
Ähnlich
Zweckform
1018
€ 1,34*
€ 1,59
Ähnlich
Zweckform
HL0008
€ 39,93*
€ 47,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG