Produktinformationen von Inmac |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104B-E560350 Herst.-Nr.: 53624 EAN: 4103050536249 |
| |
|
|  |  |
 | DEJA CD/DVD KOFFER F. 210 STUECK ALU Produktbeschreibung: CD Alukoffers 210Koffer mit Hängeregister-System. 210 CD/DVD können in den 105 mitgelieferten Doppel-Vlieshüllen untergebracht werden. Die Hüllen sind beidseitig mit Daumenstanze versehen und haben durchnummerierte, beschriftbare Registerstreifen. Beidseitig beschriftbare Indexkarten liegen bei. Der Koffer ist abschließbar (Schlüssel liegen bei). Maße: B 30,5 x H 20,8 x T 21,7 cm Artikeldetails: - Höhe: 198 mm
- Breite: 305 mm
- Tiefe: 217 mm
- EAN-Nummer: 4103050536249
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | CD-, DVD-Aufbewahrung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, 4103050536249, Accessories, Deja, Archivierung, ALUKOFFER, 53624 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 16,95* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 16,96* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 17,72* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  |  | € 5,95* | € 19,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 10,39* | € 12,36 | Ähnlich | | | | € 10,89* | € 12,96 | Ähnlich | | | | € 17,72* | € 21,09 | Ähnlich | | | | € 29,85* | € 35,52 | Ähnlich | | | | € 19,67* | € 23,41 | Ähnlich | | | | € 15,45* | € 18,39 | Ähnlich | | | | € 1,75* | € 2,08 | Ähnlich | | | | € 1,75* | € 2,08 | Ähnlich | | | | € 1,79* | € 2,13 | Ähnlich | | | | € 1,57* | € 1,87 | Ähnlich | | | | € 1,57* | € 1,87 | Ähnlich | | | | € 1,57* | € 1,87 | Ähnlich | | | | € 1,57* | € 1,87 |
|  |  |
|
 |
|
|