Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INMAC CD-R 80MIN 700MB 52X + CD WALLET 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:   104B-E559608
Hersteller:   Inmac
Herst.-Nr.:   E559608
EAN:   k.A.

INMAC CD-R 80MIN 700MB 52X + CD WALLET 48

Produktbeschreibung:

Büro-Zubehör Datenträger CD-R 80 Minuten (700MB) INMAC CD-R 80MIN 700MB 52X + CD WALLET 48

Artikeldetails:

  • Garantie: 60
  • Gewicht: 445 g
  • Paketgewicht: 445 g
  • Höhe: 55 mm
  • Breite: 170 mm
  • Tiefe: 292 mm
  • Verpackungstiefe: 292 mm
  • Verpackungshöhe: 55 mm
  • Paketbreite: 170 mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:CD-R, CD-RW
... > Datenträger > CD-R > 80 Minuten (700MB)
Weitere Suchbegriffe: Compact Disk, DVD-Album, Inmac, Datenträger, 101761, Media
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac 1 Tag € 5,95* € 12,39*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,39* €  14,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
AF CD-CLENE 25 CD REINIGUNGSTUECHER
Anders + Kern
ACDC025P
€ 1,83* € 2,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG