Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MEMOREX 52X CD-R 80MIN 700MB SLIM CASE 10PG


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104B-E554429
Hersteller:  Memorex
Herst.-Nr.:  827520-10C
EAN:  5024460002812

MEMOREX 52X CD-R 80MIN 700MB SLIM CASE 10PG

Produktbeschreibung:

Büro-Zubehör Datenträger CD-R 80 Minuten (700MB) MEMOREX 52X CD-R 80MIN 700MB SLIM CASE 10PG

Artikeldetails:

  • EAN-Nummer: 5024460002812
Weitere Informationen:
Produkt Typ:CD-R, CD-RW
... > Datenträger > CD-R > 80 Minuten (700MB)
Weitere Suchbegriffe: Datenträger, Memorex, 5024460002812, Media, 827520-10C
Angebote (6)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag 10 pro Stück € 6,00* € 0,33*
4Office 1 Tag 10 pro Stück € 4,95* € 0,36*
PCS 1 Tag 1 pro Stück Frei Haus € 3,28*
Inmac 1 Tag 1 pro Paket € 5,95* € 3,29*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 3,63*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  3,29* €  3,92 pro Paket
  1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
FSC KB NUM CALC US (S26381-K272-L410)
Fujitsu Siemens
S26381-K272-L410
€ 27,02* € 32,15
Ähnlich FSC KB SC USB USA (S26381-K361-L110)
Fujitsu Siemens
S26381-K361-L110
€ 17,89* € 21,29
Ähnlich FSC KBPC E USB USA (S26381-K261-L710)
Fujitsu Siemens
S26381-K261-L710
€ 53,21* € 63,32
Ähnlich
HP Intel Xeon 5345 2.33 8MB/1333 (RQ540AA)
HP
RQ540AA
€ 672,10* € 799,80
Ähnlich
Intel Xe5355 2.66 8MB 1333MHz QC (RQ541AA)
HP
RQ541AA
€ 948,28* € 1.128,45
Ähnlich Memorex Blu-Ray Disc BD-R, 135 Minuten, 25 GB, 1-2x, JC (32025511)
k.A.
32025511
€ 9,49* € 11,29
Ähnlich Memorex Blu-Ray Disc BD-RE, 135 Minuten, 25 GB, 1-2x, JC (32025502)
k.A.
32025502
€ 15,50* € 18,45
Ähnlich
Memorex CD-R 80 Minuten, 700 MB, 52x, 100er Spindel (1100209)
Memorex
00286
€ 17,04* € 20,28
Ähnlich
Memorex CD-R 80 Minuten, 700 MB, 52x, 10er Spindel (1100201)
Memorex
00283
€ 2,27* € 2,70
Ähnlich
Memorex CD-R 80 Minuten, 700 MB, 52x, 25er Spindel (1100208)
Memorex
00530
€ 6,27* € 7,46
Ähnlich
Memorex CD-R 80 Minuten, 700 MB, 52x, 50er Spindel (1100202)
Memorex
00285
€ 9,25* € 11,01
Ähnlich
Memorex CD-R 80 Minuten, 700 MB, 52x, Inkjet bedruckbar (1100211)
Memorex
00705
€ 20,65* € 24,57
Ähnlich
Memorex CD-R 80 Minuten, 700 MB, 52x, Inkjet bedruckbar (1100527)
Memorex
00704
€ 10,90* € 12,97
Ähnlich
Memorex CD-R 80 Minuten, 700 MB, 52x, Slim Case (1100207)
Memorex
00590
€ 4,30* € 5,12
Ähnlich
Memorex CD-R 80 Minuten, 700 MB, 52x, Slim Case 00281
Memorex
00281
€ 3,60* € 4,28
Ähnlich Memorex CD-RW 80 Minuten, 700 MB, 4x, Slim Case (00593)
k.A.
00593
€ 7,73* € 9,20
Ähnlich Memorex DVD+R 120 Minuten, 4,7 GB, 16x, 10er Spindel (00581)
k.A.
00581
€ 6,22* € 7,40
Ähnlich Memorex DVD+R Double Layer, 8,5 GB, 8x, 10er Spindel (00611)
k.A.
00611
€ 10,14* € 12,07
Ähnlich Memorex DVD+RW 120 Minuten, 4,7 GB, 4x, 25er Spindel (00618)
k.A.
00618
€ 17,46* € 20,78
Ähnlich Memorex DVD+RW 120 Minuten, 4,7 GB, 4x, Videobox (00432)
k.A.
00432
€ 5,65* € 6,72
Ähnlich Memorex DVD+RW 120 Minuten, 4,7 GB, 8x, 10er Spindel (00619)
k.A.
00619
€ 12,14* € 14,45
Ähnlich Memorex DVD-RW 120 Minuten, 4,7 GB, 2x, 25er Spindel (00625)
k.A.
00625
€ 16,79* € 19,98
Ähnlich Memorex DVD-RW 120 Minuten, 4,7 GB, 2x, Slim Case (00591)
k.A.
00591
€ 4,58* € 5,45
Ähnlich Memorex DVD-RW 120 Minuten, 4,7 GB, 2x, Slim Case (00624)
k.A.
00624
€ 9,32* € 11,09
Ähnlich Memorex DVD-RW 120 Minuten, 4,7 GB, 4x, 10er Spindel (00727)
k.A.
00727
€ 7,62* € 9,07
Ähnlich Memorex HD DVD-R, 75 Minuten, 1-2x, 15 GB, Single Layer, JC (891101)
k.A.
891101
€ 8,41* € 10,01
Ähnlich Memorex Ultra Travel Drive, 250 GB, externe 2,5" Festplatte (31195)
k.A.
31195
€ 94,78* € 112,79
Ähnlich Memorex Ultra Travel Drive, 320 GB, externe 2,5" Festplatte (31196)
k.A.
31196
€ 108,48* € 129,09
Ähnlich
PSU/430W EarthWatts ATX12V v.2.2 (0761345-04643-5)
Antec
0761345-04643-5
€ 51,94* € 61,81
Ähnlich
PSU/500W Earth Watts ATX12V v.2.2 (0761345-04650-3)
Antec
0761345-04650-3
€ 59,13* € 70,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG