Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INMAC CD/DVD TASCHE F. 48 CDS/DVDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104B-E551999
Hersteller:  Inmac
Herst.-Nr.:  NT1248
EAN:  k.A.

INMAC CD/DVD TASCHE F. 48 CDS/DVDS

Produktbeschreibung:

Inmac CD/DVD-Tasche 48: --> Perfekter Schutz für Ihre CDs/DVDs --> Aus schwarzem Kunstleder, kombiniert mit Nylon --> Reißverschlüsse am Hauptfach und an der Vordertasche --> für 48 CDs/DVDs ohne Hülle 5 Jahre Garantie

Artikeldetails:

  • Garantie: 60
  • Gewicht: 445 g
  • Paketgewicht: 445 g
  • Höhe: 55 mm
  • Breite: 170 mm
  • Tiefe: 292 mm
  • Verpackungstiefe: 292 mm
  • Verpackungshöhe: 55 mm
  • Paketbreite: 170 mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
CD-, DVD-Aufbewahrung
... > Zubehör > Datenträger Aufbewahrung > CD
Weitere Suchbegriffe: DVD-mappe, box, album, ordner, inmacproducts, CD-ordner, inmac, tasche, CD-mappe, CD-box, dvd-wallet, schwarz, DVD-ordner, dvd-tasche, dvd-taschen, cd-tasche, DVD-album, cd-wallet, dvd, black, Datentraegerablage, CD-album, taschen, wallet, mappe, Aufbewahrung, Archivierung, DVD-box, cd-taschen
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 2,62*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Inmac
NT1224
€ 2,08*
€ 2,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG