Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MEMOREX CD-R PRINTABLE 700MB 52X 25ER SPINDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104B-E550852
Hersteller:  Memorex
Herst.-Nr.:  827523-25
EAN:  k.A.

MEMOREX CD-R PRINTABLE 700MB 52X 25ER SPINDEL

Produktbeschreibung:

Memorex Printable CD-R - 700MB 52X25 Pack CakeboxMemorex 52X CD-R offer the ideal solution for recording a wide variety of digital files including valuable data, precious photos, favourite music and video clips. And with a printable white disc surface suitable for inkjet printing, Print CD-R are ideal for high quality customisation. Quality, convenience and value are only a few of the many reasons that have made CD-R the most popular blank media available, and Memorex the brand people trust. Available as a 10 pack in jewel cases and a 25 pack cakebox, Memorex Print CD-R are 80 minute, 700MB discs that are compatible with drives of all speeds up to 52X*. CD-R media are write-once media, ideal for archiving, as recorded files cannot be erased. Discs can be recorded in one session or files can be added over a period of time. Once recorded, CD-R discs act as CD-ROM discs and can be read in most regular CD drives or players. *Some older drives may need a firmware upgrade to be able to use 52X media, downloadable from the drive manufacturer’s website. 52X media is not designed for use at 1X + 2X speeds.

Artikeldetails:

  • EAN-Nummer: 5024460005301
Weitere Informationen:
Produkt Typ:CD-R, CD-RW
... > Datenträger > CD-R > 80 Minuten (700MB)
Weitere Suchbegriffe: Media, Memorex, Datenträger, 827523-25
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac 11 Tage € 5,95* € 5,72*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,72* €  6,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
AF CD-CLENE 25 CD REINIGUNGSTUECHER
Anders + Kern
ACDC025P
€ 1,83* € 2,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG