Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MEMOREX 52X CD-R 700MB 80MIN 25ER SPINDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104B-E550773
Hersteller:  Memorex
Herst.-Nr.:  827520-25
EAN:  5024460002843

MEMOREX 52X CD-R 700MB 80MIN 25ER SPINDEL

Produktbeschreibung:

Memorex Professional CD-R - 700MB 52x25 Pack CakeboxMemorex 52X CD-R offer the ideal solution for recording a wide variety of digital files including valuable data, precious photos, favourite music and video clips. Quality, convenience and value are only a few of the many reasons that have made CD-R the most popular blank media available, and Memorex the brand people trust. Memorex offers a large selection of pack sizes and configurations, including jewel cases, slim jewel cases, paper sleeves, bulk and cakeboxes ranging from 5 packs to 100 packs. All Memorex Professional CD-R are 80 minute, 700MB discs that are compatible with drives of all speeds up to 52X*. CD-R media are write-once media, ideal for archiving, as recorded files cannot be erased. Discs can be recorded in one session or files can be added over a period of time. Once recorded, CD-R discs act as CD-ROM discs and can be read in most regular CD drives or players. *Some older drives may need a firmware upgrade to be able to use 52X media, downloadable from the drive manufacturer’s website. 52X media is not designed for use at 1X + 2X speeds.

Artikeldetails:

  • EAN-Nummer: 5024460002843
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
CD-R, CD-RW
... > Datenträger > CD-R > 80 Minuten (700MB)
Weitere Suchbegriffe: Datenträger, Datenträger, Media, Memorex, Media, 827520-25
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 4,48*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG