Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ergo-U-robuster Bildschirmerhöher mit Ausziehbare Dokumentenfläche


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ergo-U-robuster Bildschirmerhöher mit Ausziehbare Dokumentenfläche
Ergo-U-robuster Bildschirmerhöher mit Ausziehbare Dokumentenfläche
Ergo-U-robuster Bildschirmerhöher mit Ausziehbare Dokumentenfläche
Ergo-U-robuster Bildschirmerhöher mit Ausziehbare Dokumentenfläche
Ergo-U-robuster Bildschirmerhöher mit Ausziehbare Dokumentenfläche
Ergo-U-robuster Bildschirmerhöher mit Ausziehbare Dokumentenfläche
Ergo-U-robuster Bildschirmerhöher mit Ausziehbare Dokumentenfläche
Artikel-Nr.:
     1049B-4200
Hersteller:
     Ergonomique
Herst.-Nr.:
     4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
ergonomischer Monitorständer
Monitor Riser
Ergo-U-robuster ergonomischer Bildschirmerhöher/Monitorständer mit Ausziehbare Dokumentenfläche

Ein wichtiges ergonomisches Produkt um Gesundheit, Komfort und Produktivität gleichsam abzudecken ist die Ergo-U Bildschirmerhöhung.

Vorteile
- Modernes Design: Schön und dauerhaft
- Kräftiger Bildschirmerhöher in U-Form
- Optimale Positionierung von Dokumenten
- Magnetische Verbindung zwischen Dokumentenfläche und Bildschirmerhöher
- Aufbewahrungs möglichkeit Tastatur
- Magnetische Lineal
- Ausziehbare Dokumentenfläche
- Einen stand höher einstellbar

Produktspezifikation
- Farbe: Schwarz und Anthrazit
- Masse: Bildschirmerhöhung: 302x273x104 mm
- Masse: Bildschirmerhöhung einschl. extra erhöhung 302x273x144 mm
- Masse: Dokumentfläche: 212x255/270x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, ergonomischer monitorständer, 793537253675, arbeitumstände, bildschirmständer, tft bildschirmständer, Monitor-Ergonomie, Monitor-Ständer, Flachbildschirm-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, ergonomisch, Ergonomie, arbeitsplatz ergonomisch einrichten, ergonomisch arbeiten, rückenschmerzen, ergonomische tastatur, rsi syndrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,17*
  
Preis gilt ab 10 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 164,84*
€ 196,16
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 162,47*
€ 193,34
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 158,41*
€ 188,51
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 150,17*
€ 178,70
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ergonomique
3711
ab € 71,88*
Ähnlich
Ergonomique
3314
ab € 121,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG