Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach BF 2 lichtgrau für die Ablage von DIN A 5 Formaten (B x T x H in cm) 32,5 x 23,0 x 4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belegefach BF 2 lichtgrau
Belegefach BF 2 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1048-808621200275
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     80862120027500
EAN/GTIN:
     4012555021467
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten

Produktbeschreibung:

    Das INKiESS Belegefach BF 2 ist z. B. für den Einsatz in Thekenaufsätzen von Rezeptionen in Hotels, Arztpraxen und Krankenhäuser vorgesehen. Ebenso kommen sie für Kundenberaterplätze bei Geldinstituten, Post und Bahn, Versicherungsunternehmen, Reisebüros usw. in Betracht. Es läßt sich mit anderen Formaten des Belegefach-, Ablagesystems in vielen Variationen so kombinieren, daß sie in der Höhe bündig abschließen. Die INKiESS Belegefächer sind Ablagefächer für aller Arten von Papieren (DIN A 4 bis DIN A 6) im täglichen Bürobetrieb.
  • 2 Einzelfächer
  • Format: DIN A 5

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 32,5 x 23,0 x 4,5
  • Gewicht: 0,28 kg
Weitere Informationen:
Breite:
32,5 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,28 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, ablagesystem grau, ablagesystem, ablagesystem inkiess, Ablagesysteme, Ablagefach, BriefablageBelegbearbeitung, Belegefächer, Belegefach, DIN A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
unbekannt
€ 8,00*
ab € 23,97*
€ 33,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,28*
€ 35,54*
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 30,00*
€ 8,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120017500
ab € 22,50*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120077500
ab € 47,76*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120087500
ab € 38,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.