Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GERO KPL ohne Rollenabdeckung für Rollengeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GERO KPL ohne Rollenabdeckung
GERO KPL ohne Rollenabdeckung
Artikel-Nr.:
     1048-708551200091
Hersteller:
     Inkiess
Herst.-Nr.:
     70855120009199
EAN/GTIN:
     4012555033125
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade schwarz

Produktbeschreibung:

Der Gero ist ein Gerät zum zählen und griffbereiten Lagern von Münzrollen. Fassungsvermögen 1702,00 €. Je ein Teil für 2 € bis 20 C und für 10 C bis 1 C. Zwei Abdeckungen für den Transport als Sonderzubehör erhältlich.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 73,0 x 8,0 x 27,0
  • Gewicht: 1,88 kg
Weitere Informationen:
Breite:
73 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
1,88 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Münzrolle, Münzrollen, Gero
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,67*
€ 235,76*
Lager 1048
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 207,80*
€ 236,28*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Satz Rollenabdeckung
Inkiess
70856120009199
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG