Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortenkasse EUROKORD SK 180 PU/R schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortenkasse EUROKORD SK 180 PU/R schwarz/lichtgrau
Sortenkasse EUROKORD SK 180 PU/R schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1048-708281118097
Hersteller:
     INKiESS Margot Voss
Herst.-Nr.:
     70828111809700
EAN/GTIN:
     4012555029210
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach
banknotenfach

Produktbeschreibung:

    Sortenkasse EUROKORD SK 180 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute.
  • 3 Sortenfächer SF 6 mit 5 Trennwänden
  • 18 Banknotenfächer

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 70,0 x 41,0 x 24,0
  • Gewicht: 8,2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Tiefe:
41 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
8,2 kg
Farbe:
schwarz / lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sortenkasse EUROKORD SK 180 PU/R, Sortenfächer, Geldfächer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 733,00*
€ 769,58*
Frei Haus
ab € 735,32*
€ 771,90*
Lager 1048
Frei Haus
ab € 735,48*
€ 772,06*
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,06*
€ 918,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,48*
€ 875,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
INKiESS Margot Voss
90906310220000
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG