Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1048-708111160075 Herst.-Nr.: 70811116007500 EAN/GTIN: 4012555023898 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Das Sortenfach SF 6 hat 5 verstellbare und herausnehmbare Zwischenwände, um sie der Menge und Stückelung ausländischer Banknoten anpassen zu können. Das Sortenfach ist für alle Norm-Schreibtischzüge geeignet und werden auch in automatischen Kassentresoren (BBA) genutzt. Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 22,0 x 33,0 x 12,0
- Gewicht: 0,50 kg
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 22 cm | Tiefe: | 33 cm | Höhe: | 12 cm | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sortenfächer, Register, Banknoten |
|  |  |
| |