Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbehälter GB 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldbehälter GB 52
Geldbehälter GB 52
Artikel-Nr.:
     1048-707821205275
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70782120527500
EAN/GTIN:
     4012555028794
Suchbegriffe:
Kasseneinrichtungen
Kasseneinrichtung
Geldbehälter
Rollengeld

Produktbeschreibung:

Geldbehälter GB 52 ist zur Lagerung von Banknoten/Bündelgeld geeignet.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 52,0 x 20,0 x 6,5
  • Gewicht: 0,49 kg
Weitere Informationen:
Breite:
52 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,49 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldbündel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
41 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 52,14*
€ 69,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,67*
€ 72,42*
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 30,00*
€ 8,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
ab € 35,09*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
ab € 35,01*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
ab € 35,10*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
ab € 34,82*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
ab € 34,77*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
ab € 35,15*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120209199
ab € 34,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.