Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbehälter GB 40/90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldbehälter GB 40/90
Geldbehälter GB 40/90
Artikel-Nr.:
     1048-707811204075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70781120407500
EAN/GTIN:
     4012555027551
Suchbegriffe:
Kasseneinrichtungen
Kasseneinrichtung
Geldbehälter
Rollengeld

Produktbeschreibung:

Geldbehälter GB 40/90 ist zur Lagerung von Banknoten, Bündelgeld und Geldrollen geeignet.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 40,0 x 18,5 x 9,0
  • Gewicht: 0,39 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0,39 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldbündel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
unbekannt
€ 8,00*
ab € 52,38*
€ 63,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,65*
€ 66,60*
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 30,00*
€ 8,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
ab € 40,40*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
ab € 40,53*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
ab € 40,10*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
ab € 40,24*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
ab € 40,28*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
ab € 40,45*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120209199
ab € 40,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.