Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbehälter GB 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldbehälter GB 30
Geldbehälter GB 30
Artikel-Nr.:
     1048-707801203075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70780120307500
EAN/GTIN:
     4012555027520
Suchbegriffe:
Kasseneinrichtungen
Kasseneinrichtung
Geldbehälter
Rollengeld

Produktbeschreibung:

Geldbehälter GB 30 ist zur Lagerung von Banknoten, Bündelgeld und Geldrollen geeignet.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,0 x 18,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
30 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,25 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldbündel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
unbekannt
€ 8,00*
ab € 37,24*
€ 51,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,41*
€ 54,37*
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 30,00*
€ 8,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
ab € 34,92*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
ab € 34,77*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
ab € 34,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
ab € 34,98*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
ab € 34,90*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
ab € 34,89*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120209199
ab € 34,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.