Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kasse EUROKORD 8460 PU/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kasse EUROKORD 8460 PU/R
Kasse EUROKORD 8460 PU/R
Artikel-Nr.:
     1048-684600112179
Hersteller:
     Inkiess
Herst.-Nr.:
     68460011217999
EAN/GTIN:
     4012555033095
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Münzmulden

Produktbeschreibung:

    EUROKORD Rolljalousiekasse 880 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute.
  • REKORD Kasse 8 PL-Griff mit 8 Einzelmünzbehältern (2 EURO bis 1 EURO-Cent) Banknotenfächer
  • 4 Münzmulden Gr. 2

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 59,0 x 41,0 x 24,0
  • Gewicht: 8,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
59 cm
Tiefe:
41 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
8,5 kg
Farbe:
schwarz / lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kassenschublade schwarz, Geld sicher aufbewahren, Münzbehälter, Banknotenfächer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 1048
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 700,44*
Frei Haus
€ 705,86*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,44*
€ 833,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inkiess
90883150059100
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG