Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-408121112679 Herst.-Nr.: 40812111267999 EAN/GTIN: 4012555042158 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Transportkoffer 12 PK/VS mit 12 Banknotenfächern, Das Gehäuse besteht aus schlagfestem, recyclebarem Kunststoff. Der Deckel ist abnehmbar. Mit 2 verschließbare Schnappüberwürfen,Tragegriff. Der Deckel ist abnehmbar. 12 Banknotenfächer abnehmbarer Deckel Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 37,0 x 34,0 x 13,0
- Gewicht:2,50 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 37 cm | Tiefe: | 34 cm | Höhe: | 13 cm | Gewicht: | 2,5 kg | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportkoffer 12 PK(VS, 12pk/VS, Geldscheinkoffer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,86* | € 303,95* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 294,81* | € 319,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|