Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1048-193301000000 Herst.-Nr.: 19330100009100 EAN/GTIN: 4012555005825 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: AURiKORD Münzbehälter 330 für Umlauf-, Gold- und Sammlermünzen. Die breiten Seiten- und Zwischenstege sind für die Beschriftung vorgesehen. Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Länge x Breite x Höhe (in cm): 18,5 x 4,9 x 4,5
- Innenmaß: 3,30 cm
- Gewicht: 0,10 kg
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 18,5 cm | Breite: | 4,9 cm | Höhe: | 4,5 cm | Gewicht: | 0,1 kg | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |