Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-190050910091 Herst.-Nr.: 19005091009100 EAN/GTIN: 4012555029623 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Der Muldeneinsatz MU 5 ist ein einteiliger Einsatz mit 5 Münzmulden einsetzbar in allen MiNiKORD Kassen anstelle der 8 Einzelmünzbehälter. Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 31,0 x 11,0 x 4,5
- Gewicht: 0,15 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 31 cm | Tiefe: | 11 cm | Höhe: | 4,5 cm | Gewicht: | 0,15 kg | Farbe: | graphitschwarz | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | € 8,00* | ab € 29,01* | € 34,25* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 30,25* | € 35,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|