Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Münzmulde Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Münzmulde Gr. 2
Münzmulde Gr. 2
Artikel-Nr.:
     1048-190020900091
Hersteller:
     Inkiess
Herst.-Nr.:
     19002090009100
EAN/GTIN:
     4012555023621
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Münzmulden

Produktbeschreibung:

Einzelmulde Gr. 2 zusammensteckbar.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 8,4 x 9,4 x 4,4
  • Gewicht: 0,08 kg
Weitere Informationen:
Breite:
8,4 cm
Tiefe:
9,4 cm
Höhe:
4,7 cm
Gewicht:
0,08 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kassenschublade schwarz, Muldeneinsatz, Münzmulde
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1048
5 Tage
k.A.
€ 7,00*
ab € 3,83*
€ 4,86*
€ 8,80*
ab € 4,23*
€ 6,04*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 1048
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1048
Versand: Lager 1048
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG