Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

APPLE IMAC 21.5IN CORE 2 DUO 3.06GHZ 4GB 500GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
Artikel-Nr.:  104-E665171
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MB950D/A
EAN/GTIN:  0885909287659
Artikeldatenblatt

APPLE IMAC 21.5IN CORE 2 DUO 3.06GHZ 4GB 500GB

Produktbeschreibung:

Der ultimative All-in-One-Computer. Jetzt mit dem ultimativen Display. Die komplett neue iMac-Familie kombiniert brillante 54,61cm (21,5“) und 68,58cm (27“) Breitbild-Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung in neuem Design – mit Glas von einer Ecke zur anderen – mit einem nahtlosen Aluminium-Gehäuse. Das 16:9 Bildformat der neuen Displays ist ideal um darauf Filme und TV-Sendungen in HD-Qualität aus iTunes zu betrachten oder eigene Videos und Fotos mittels iLife zu bearbeiten und anzusehen. Es ist zudem die schnellste iMac-Serie aller Zeiten. Für die perfekte Bedienung wird jeder neue iMac mit einem Wireless Keyboard und der neuen kabellosen Magic Mouse ausgeliefert. Darüber hinaus erfüllen die neuen iMacs die strengen Energy Star 5.0-Anforderungen und erhalten den EPEAT Gold Status.

Artikeldetails:

  • Gehäuse: iMac
  • Tiefe: 188.5 mm
  • Bildschirmdiagonale (metrisch): 54.61 cm
  • Grafikstandard: HD1080
  • Max. Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
  • Displaygröße: 21.5 "
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • Video-Adapter: NVIDIA® GeForce® 9400M
  • Video-Adapter-Speicher: 256 MB
  • Festplattenkapazität: 500 GB
  • Festplatte Schnittstelle: Serial ATA/300
  • Höhe: 451 mm
  • Schnittstelle: RJ-45, Mini Display, FireWire 800, USB 2.0
  • Interner Speicher: 4096 MB
  • KatMPN: MB950D/A
  • Speicherplätze (frei): 2
  • Speicherplätze: 4
  • Memory_Catalog: 4/2
  • Motherboard Chipsatz: n/A
  • Netzwerkanschluss Typ: FW, WLAN, Ethernet 1000, BT
  • Betriebssystem: MAC OS X
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Energieverbrauch (Betrieb): 365 W
  • Prozessor: 3MB Cache
  • Prozessor-Taktrate: 3060 MHz
  • Prozessorfamilie: Core™2 Duo
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Processor_Catalog: Core 2 Duo 3.06GHz
  • RoHS: Y
  • EAN-Nummer: 0885909287659
  • Garantie: 12
  • Gewicht: 9300 g
  • Breite: 528 mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Personal Computer
... > Hardware > Computer > Desktop
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, Mac, Apple, MB950D/A
Angebote (12)
Versand
Einzelpreis
^
Lager 104
€ 5,95*
€ 857,89*
2 Tage
€ 4,50*
€ 872,34*
1 Tag
€ 3,90*
€ 879,48*
4 Tage
Frei Haus
€ 898,07*
12 Tage
Frei Haus
€ 901,72*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,89*
€ 1.020,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 104
Versand von Lager 104
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AppleCare Protection Plan (iMac/eMac), Deutsch
Apple Computer
MC257D/A
ab € 113,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG