Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

GARMIN NUEVI 255T EUROPA MIT TMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
weitere Produkt-Ansicht
Artikel-Nr.:  104-E663377
Hersteller:  Garmin
Herst.-Nr.:  010-00717-11
EAN/GTIN:  7537590773722
Artikeldatenblatt

GARMIN NUEVI 255T EUROPA MIT TMC

Produktbeschreibung:

Das Garmin nüvi 255T ist das perfekte Einsteiger-Navigationsgerät für europaweite Reisen: Es bietet alle grundlegenden Funktionen und lässt sich durch die Konzentration auf das Wesentliche schnell und einfach bedienen. Und seine Abmessungen sind genauso klein wie der Preis.

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 3.5 "
  • RoHS: Y
  • EAN-Nummer: 7537590773722
  • WEEE: Y
  • Sichtbare Größe (diagonal) CM: 8.89 cm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Autoantenne
... > Hardware, Software, Telekommunikation > Lager 104 > Sonderangebote
Weitere Suchbegriffe: (320x240, (BxHxT):, 010-00717-11, 147g, 255, 3,5, 3.5, 3.5"-LCD, 3.5INCH, 3.5ZOLL, 33, 4, 4:3, 4h, 9.7x7.1x2cm, Akku:, Betriebsdauer, bis, DEAL, Display:, EUROPA, Gewicht:, GPS, GPS-Receiver, Halterung, INCH, integriert, JPEG, KARTE, KARTENMATERIAL, KARTENUPDATE, KFZ, Kfz-Adapter,, LCD, LiIon,, LØNDER, MaÞe, Multimedia:, NAVI, NAVIGATION, nÏvi, PREISBRECHER, SPRACHANSAGEN, STAUMELDUNG, STAUUMFAHRUNG, STRASSE, Stunden, T, TFT, West-Osteuropa, Zoll, zu, ZubehÎr:
Angebote (8)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 104
€ 5,95*
ab € 90,40*
€ 94,98*
1 Tag
€ 8,00*
ab € 91,69*
€ 97,20*
1 Tag
Frei Haus
ab € 95,42*
€ 99,82*
1 Tag
€ 4,16*
ab € 98,91*
€ 103,15*
1 Tag
€ 4,00*
ab € 99,57*
€ 107,24*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 104
Versand von Lager 104
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GARMIN NETZTEIL FÜR NÜVI-SERIE
Garmin
k.A.
ab € 21,09*
Sonstiges
Hama 00088402
Hama
00088402
ab € 6,90*
Sonstiges
Hama 00088439
Hama
00088439
ab € 9,11*
Sonstiges
Hama 2-Fach-Verteiler 12 V
Hama
88436
ab € 4,96*
Sonstiges
HAMA ADAPTERPL.SAUGHALTER,85 MM SELBSTKL
Hama
k.A.
ab € 6,75*
Sonstiges
Hama Display-Schutzfolie 5,5"
Hama
86047
ab € 6,12*
Sonstiges
Hama Easymount Für Einschubrahmen 30mm
Hama
ab € 3,71*
Sonstiges
Hama Hard Case "Mini", universal
Hama
00086972
ab € 10,49*
Sonstiges
Hama Navi-Pna Tasche
Hama
ab € 10,89*
Sonstiges
Hama Navigation Bag SafetyCase 50
Hama
00088462
ab € 8,76*
Sonstiges
Hama Universal Cockpithalter- Set
Hama
ab € 16,10*
Sonstiges
MERIAN REISEGUIDE MÜNCHEN CD-ROM
Merian
k.A.
ab € 13,09*
Sonstiges
MERIAN scout ReiseGuide Berlin
Merian
50700.02.00
ab € 10,75*
Sonstiges
MERIAN scout ReiseGuide Hamburg und Umgebung
Merian
50703.02.00
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG