Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

APPLE MACBOOK PRO 15IN 2.66 4GB 320GB 9400M 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Produkt-Abbildung
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
weitere Produkt-Ansicht
Artikel-Nr.:  104-E656747
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MB985D/A
EAN/GTIN:  0885909296859
Artikeldatenblatt

APPLE MACBOOK PRO 15IN 2.66 4GB 320GB 9400M 256

Produktbeschreibung:

Prozessor und Arbeitsspeicher 2,53 GHz oder 2,66 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 3 MB gemeinsam genutztem L2-Cache (On-Chip), der 1:1 mit Prozessor-geschwindigkeit arbeitet oder 2,8 GHz oder 3,06 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 6 MB gemeinsam genutztem L2-Cache 1066 MHz Frontside-Bus 4 GB (2 SO-DIMMs mit 2 GB) 1066 MHz DDR3 Arbeitsspeicher, zwei SO-DIMM-Steckplätze unterstützen bis zu 8 GB Bildschirm Größere Darstellung 15,4 Widescreen-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Hochglanzanzeige (39,2 cm Diagonale), Unterstützung für Millionen Farben Unterstützte Auflösungen: 1440 x 900 (nativ), 1280 x 800, 1152 x 720, 1024 x 640 und 800 x 500 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 16:10, 1024 x 768, 800 x 600 und 640 x 480 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 4:3, 1024 x 768, 800 x 600 und 640 x 480 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 4:3 (gestreckt), 720 x 480 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 3:2, 720 x 480 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 3:2 (gestreckt) Grafik- und Videounterstützung Alle Modelle: NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor mit 256 MB DDR3 SDRAM, der gemeinsam mit dem Hauptspeicher genutzt wird3 Ausgewählte Modelle: NVIDIA GeForce 9600M GT Grafikprozessor mit 256 MB GDDR3 Arbeitsspeicher bei der 2,66 GHz Konfiguration oder mit 512 MB GDDR3 Arbeitsspeicher bei den Konfigurationen mit 2,8 GHz und 3,06 GHz Modi Zweiter Bildschirm und Bildschirme synchronisieren: gleichzeitige Unterstützung der vollen nativen Auflösung auf dem integrierten Bildschirm und bis zu 2560 x 1600 Pixel auf einem externen Bildschirm, beide mit Millionen von Farben Integrierte iSight Kamera Mini DisplayPort Anschluss Batterie und Stromversorgung5 Integrierte 73 Wattstunden Lithium-Polymer-Batterie 60 W oder 85 W MagSafe Power Adapter (Netzteil) mit Kabelaufwicklung MagSafe Netzanschluss

Artikeldetails:

  • Anzeigeformat: Wide
  • Batterie Laufzeit h: 7.0 h
  • Tiefe: 249 mm
  • Bildschirmdiagonale (metrisch): 39.1 cm
  • Grafikstandard: WXGA+
  • Max. Auflösung: 1440 x 900 Pixel
  • Displaygröße: 15.4 "
  • Display_Catalog: 39.1cm (15.4")
  • Seitenverhältnis: 16:10
  • Video-Adapter: NVIDIA® GeForce® 9400M
  • Video-Adapter-Speicher: 256 MB
  • Festplattenkapazität: 320 GB
  • Höhe: 24.1 mm
  • Schnittstelle: Audio, Bluetooth, CardReader, Firewire, Mini Display, RJ45, USB 2.0
  • Interner Speicher: 4096 MB
  • KatMPN: MB985D/A
  • Speicherplätze (frei): 0
  • Speicherplätze: 2
  • Memory_Catalog: 2/0
  • Betriebssystem: MAC OS X
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Prozessor: 3MB Cache
  • Prozessor-Taktrate: 2660 MHz
  • Prozessorfamilie: Core™ 2 Duo
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Processor_Catalog: Core™ 2 Duo 3MB Cache
  • RoHS: Y
  • UMTS: N
  • EAN-Nummer: 0885909296859
  • Garantie: 12
  • Gewicht: 2490 g
  • Breite: 364 mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Notebook
... > Computer > Notebooks > Sub-Notebook < 14 IN
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Mac Notebook, MacBook, Notebook, Apple, MB985D/A
Angebote (10)
Versand
Einzelpreis
^
Lager 104
€ 5,95*
€ 1.369,15*
5 Tage
Frei Haus
€ 1.392,12*
2 Tage
€ 4,50*
€ 1.393,96*
4 Tage
Frei Haus
€ 1.427,50*
1 Tag
Frei Haus
€ 1.448,39*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 104
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,15*
€ 1.629,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 104
Versand von Lager 104
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 104
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AppleCare Protection Plan (MacBook Pro/PowerBook), Deutsch
Apple Computer
MC259D/A
ab € 219,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG