Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E644053 Herst.-Nr.: 1213 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | DEVOLO DLAN HS WIRELESS EXTENDER (STARTER KIT) Produktbeschreibung: Das neue dLAN Wireless extender vereint die Vorteile von dLAN und WLAN in einem GerätMit Übertragungsraten von 85 Mbit/s über dLAN und 54 Mbit/s über WLAN ermöglicht der handliche Adapter wireless Surfen in jedem Raum eines Hauses. Durch die Kombination der beiden Netzwerktechnologien ermöglicht dLAN Wireless extender den Aufbau eines kompletten Netzwerkes in den eigenen vier Wänden ohne Limitierung durch nicht erreichbare Stellen. Auch verwinkelte Ecken, in denen verkabelte Netze bisher ihren physikalischen Begrenzungen unterworfen waren, erreicht dLAN Wireless extender dank 54 MBit/s-Funkverbindung problemlos. Und dort wo Funknetze bisher nicht weiter kamen - beispielsweise bei der Datenübertragung über mehrere Stockwerke hinweg - überträgt das dLAN Wireless extender über das Stromnetz.Auch die Verlegung des Einsatzortes in ein anderes Stockwerk oder in eine andere Ecke der Wohnung ist in Sekundenschnelle bewerkstelligt. Dazu muss lediglich der Adapter abgezogen, und an anderer Stelle wieder in eine Steckdose gesteckt werden. Egal, ob Notebook, Desktop-PC oder Spielkonsole der Nutzer hat spielend einfach Zugriff auf das Netzwerk oder ins Internet. dLAN Wireless extender vereint auf diese Weise zwei Welten der Netzwerktechnologie.dLAN Wireless extender kann durch einfaches einstecken in ein bestehendes dLAN Netzwerk integriert werden. Als Bundle zusammen mit einem dLAN Highspeed ist es auch als praktisches Starter Kit erhältlich Artikeldetails: Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Netzwerkkarte (LAN) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (15) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 5,00* |
€ 110,65* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 112,74* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 112,78* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 113,07* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,95* | € 141,12* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 5,95* |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 2.487,70* | € 2.960,36 | Ähnlich |  | | | € 1.984,50* | € 2.361,56 | Ähnlich | | | | € 212,72* | € 253,14 | Ähnlich |  | | | € 71,16* | € 84,68 | Ähnlich | | | | € 134,49* | € 160,04 | Ähnlich | | | | € 89,55* | € 106,56 | Ähnlich | | | | € 164,51* | € 195,77 | Ähnlich | | | | € 93,85* | € 111,68 | Ähnlich | | | | € 226,80* | € 269,89 |
|  |  |
|
 |
|
|