Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IMATION SSD 2.5IN SATA 32GB MOBI3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E632950
Hersteller:  Imation
Herst.-Nr.:  27045
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

IMATION SSD 2.5IN SATA 32GB MOBI3000

Produktbeschreibung:

SSD Technologie – Imation Solid State Drives „powered by Mtron“ basieren auf branchenführender Solid State Speicher- und Controller-Technologie. Sie kommen ganz ohne Motoren und andere bewegliche Mechanik aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten sind sie schneller und zuverlässiger, deutlich länger haltbar und unempfindlicher gegen Schläge oder Stöße – dazu laufen sie leiser und erzeugen weniger Wärme.MOBI 3000 Series – Imation SSD MOBI 3000 „powered by Mtron“ für Notebook-Benutzer und andere mobile PC-Zwecke – Das schnellste SSD-Produkt auf dem Markt, mit halbem Gewicht, vierfacher Lese- und dreifacher Schreibgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Festplatten.PRO 7000 Series – Imation SSD PRO 7000 „powered by Mtron“ für anspruchsvolle professionelle Zwecke – Ein leistungsstarkes Flash Memory-Speichermedium, das Systemengpässe eliminiert, wie sie oft bei herkömmlichen Festplatten auftreten. Der PRO 7000 bietet mehr Zuverlässigkeit, eliminiert unnötig lange Suchzeiten und beschleunigt den Random-Datenzugriff.

Artikeldetails:

  • Festplatte Größe: 2.5 "
  • Festplatte: 32 GB
  • Festplatte Schnittstelle: Serial ATA
  • Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: 0 RPM
  • Höhe: 42.8 mm
  • Breite: 134.7 mm
  • Tiefe: 153 mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Festplatte (PC)
... > Massenspeicher / Laufwerke > Festplatten > Notebook Festplatte
Weitere Suchbegriffe: Imation, HDD, Festplatte, 27045
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 261,98*
Inmac
Frei Haus
€ 300,23*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG