Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP COMPAQ PC DC5800 E4600 1GB 250GB DVD VB/XPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E632676
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  AJ408AV
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

HP COMPAQ PC DC5800 E4600 1GB 250GB DVD VB/XPP

Produktbeschreibung:

Hardware Computer Desktop HP COMPAQ PC DC5800 E4600 1GB 250GB DVD VB/XPP

Artikeldetails:

  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™2 Duo
  • Prozessor: E4600
  • Prozessor-Taktrate: 2400 MHz
  • Motherboard Chipsatz: Intel® Q33 Express
  • Interner Speicher: 1024 MB
  • Festplatte: 250 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD
  • Festplatte Schnittstelle: Serial ATA
  • Betriebssystem: Vista Business
  • Schnittstelle: 8 USB 2.0, 1 serial, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, audio in/out
  • Gehäuse: Micro Tower
  • Speicherplätze: 4 DIMM
  • Video-Adapter: Intel® GMA 3100
  • Video-Adapter-Speicher: 256 MB
  • Anwendungsgebiet: Business (Tower)
  • Garantie: 12
  • Gewicht: 9000 g
  • Höhe: 377 mm
  • Breite: 176 mm
  • Tiefe: 428 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Personal Computer
... > Hardware, Software, Telekommunikation > Inmac > Sonderangebote
Weitere Suchbegriffe: Hewlett-Packard, LAUFWERK, AJ408AV#ABD#*SP1*, DVD, FESTPLATTE, 4600, 250, PACKARD, AJ408AV#001, CPU, PREISBRECHER, AJ408-AV, AJ408AV, Computer, TASTATUR, DUO, 5800, 5700, DVD-ROM, DC5700, VISTA, DC5800, MICROTOWER, DC5800-AJ408-AV, HDD, E4500, SPEICHER, WINDOWS, BUSINESS, XP-PRO, PRO, 4500, CORE, AJ408AV#ABD#*SP1, HEWLETT, MAUS, DEAL, CORE2DUO
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
Frei Haus
€ 400,97*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,97*
€ 477,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG