Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSMANN CANON KOMPATIBLER AKKU LP-E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E631960
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5044443
EAN:  k.A.

ANSMANN CANON KOMPATIBLER AKKU LP-E5

Produktbeschreibung:

Li-Ion Akku, ersetzt Canon LP-E 5. 7,4V 1000mAh. Für Canon EOS 450D und Canon EOS 1000D.

Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Blitzgerät
... > Bildbearbeitung > Digitale Kameras > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: ANSMANN, 5044443
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 14,04*
Inmac
pro Stück
€ 5,95*
€ 17,38*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 17,70*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG