Produktinformationen von Inmac |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E631959 Herst.-Nr.: 2766B019 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | CANON EOS 1000D BODY 10.1MP 2.5ZOLL Produktbeschreibung: Die bemerkenswert preisgünstige EOS 1000D vereint innovative Spitzentechnologie mit intuitiver Bedienung, der 10,1 Megapixel CMOS-Sensor sorgt für atemberaubende Bilder. Die EOS 1000D ist ein ideales Sprungbrett zur Kreativität. Artikeldetails: - Megapixel: 10 Megapixel
- Maximale Auflösung (Festbilder): 3888 x 2592 pixels
- Displaygröße: 2.5 "
- Interner Speicher: 0 MB
- Flash Card Typ: SD, SDHC
- Batterietype: LiIon Akku
- Akku-/Batterietyp: LP-E5
- Gewicht: 450 g
- Höhe: 61.9 mm
- Breite: 126.1 mm
- Tiefe: 97.5 mm
- RoHS: Y
- WEEE: Y
- EAN-Nummer: 8714574524368
- Garantie: 12
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Fotoapparat |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spiegelreflexkamera, 2766B019, Fotoapparat, 2766B019, Photoapparat, Fotoapparat, Kamera, Photoapparat, Kamera |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 332,61* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 342,81* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 345,35* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 345,65* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 352,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 570,30* | € 678,66 | Ähnlich |  | | | € 92,01* | € 109,49 | Ähnlich |  | | Digital Data Communications FSW-1651 | € 40,15* | € 47,78 | Ähnlich |  | | Digital Data Communications FSW-2451 | € 53,69* | € 63,89 | Ähnlich |  | | Digital Data Communications PIS-3100 | € 88,62* | € 105,46 | Ähnlich |  | | | € 1.172,57* | € 1.395,36 | Ähnlich |  | | Digital Data Communications 129502 | € 20,36* | € 24,23 | Ähnlich |  | | | € 192,65* | € 229,25 | Ähnlich |  | | | € 241,89* | € 287,85 | Ähnlich |  | | | € 313,28* | € 372,80 | Ähnlich |  | | Creative Labs 70AB240100002 | € 16,62* | € 19,78 |
|  |  |
|
 |
|
|