Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CANON POWERSHOT A580 BALLEDITION 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E631297
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  2463B015
EAN:  8714574506180

CANON POWERSHOT A580 BALLEDITION 8MP

Produktbeschreibung:

Die PowerShot A580 verfügt über eine Vielzahl von Funktionen für brillante Aufnahmen. Mit dem Easy-Modus ist das Aufnehmen kinderleicht die Face-Detection-Technologie sorgt bei Personenaufnahmen für präzise Resultate.

Artikeldetails:

  • Megapixel: 8 Megapixel
  • Maximale Auflösung (Festbilder): 3264 x 2448 pixels
  • Optischer Zoom: 4 x
  • Digital Zoom: 4 x
  • Kameralinse entspricht 35 mm: 35-140 mm
  • Displaygröße: 2.5 "
  • Interner Speicher: 32 MB
  • Flash Card Typ: MMC, MMCplus, HC MMCplus, SD, SDHC
  • Batterietype: LiIon Akku
  • Akku-/Batterietyp: AA Mignon
  • Höhe: 94.3 mm
  • Breite: 64.7 mm
  • Tiefe: 40.8 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 8714574506180
  • Garantie: 12
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Fotoapparat
... > Bildbearbeitung > Digitale Kameras > Kameras
Weitere Suchbegriffe: 2463B015, Fotoapparat, Photoapparat, Kamera
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Inmac
€ 5,95*
€ 121,34*
14 Tage
Frei Haus
€ 135,38*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG