Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP PV A6352.DE PHE 9500 2GB 750GB 80GB VHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E629916
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  KJ413AA#ABD
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

HP PV A6352.DE PHE 9500 2GB 750GB 80GB VHP

Produktbeschreibung:

Ein erschwinglicher, attraktiver PC, der durch Allround-Leistung und außerordentliche Benutzerfreundlichkeit in einem eleganten Design überzeugt

Artikeldetails:

  • Prozessorhersteller: AMD
  • Prozessorfamilie: Phenom™
  • Prozessor: 9500
  • Prozessor-Taktrate: 2200 MHz
  • Motherboard Chipsatz: NVIDIA® nForce™ 430 MCP
  • Interner Speicher: 3072 MB
  • Festplatte: 750 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: Vista Home Premium
  • Schnittstelle: 6 USB 2.0, 2 FireWire, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 DVI, 1 HDMI, 1 RJ-11, audio in/out, Mic In, 1 SPDIF
  • Gehäuse: Mini Tower
  • Video-Adapter: NVIDIA® GeForce® 8600 GT
  • Video-Adapter-Speicher: 512 MB
  • Anwendungsgebiet: Home & Multimedia
  • Garantie: 24
  • Gewicht: 9600 g
  • Paketgewicht: 14000 g
  • Höhe: 387 mm
  • Breite: 175 mm
  • Tiefe: 414 mm
  • Verpackungstiefe: 599 mm
  • Verpackungshöhe: 498 mm
  • Paketbreite: 245 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0883585772902
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Personal Computer
... > Hardware > Computer > Desktop
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Notebook, PC, Hewlett-Packard, CPU, KJ413AA#ABD
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 630,64*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 636,93*
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 652,44*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 660,42*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 678,92*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,44*
€ 776,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
EX940AA
€ 90,50*
€ 107,70
Zubehör
HP
EG414AA
€ 91,68*
€ 109,10
Zubehör
HP
EG416AA
€ 90,34*
€ 107,50
Zubehör
HP
EG412AAABB
€ 55,80*
€ 66,40
Zubehör
HP
EG413AAABB
€ 73,72*
€ 87,73
Zubehör
HP
EX941AA
€ 79,05*
€ 94,07
Zubehör
HP
EG415AA
€ 80,67*
€ 96,00
Zubehör
HP
EX942AA
€ 79,80*
€ 94,96
Zubehör
HP
GK859AAABB
€ 32,94*
€ 39,20
Zubehör
HP
RX904AAABA
€ 10,63*
€ 12,65
Zubehör
HP
RM437AA
€ 68,09*
€ 81,03
Zubehör
HP
EG410AAABB
€ 37,45*
€ 44,57
Zubehör
HP
RF244AAAK9
€ 68,22*
€ 81,18
Zubehör
HP
GL690AAABB
€ 74,01*
€ 88,07
Zubehör
HP
RQ204AA
€ 80,24*
€ 95,49
Zubehör
HP
GJ114AA
€ 85,99*
€ 102,33
Zubehör
HP
RM665AA
€ 42,13*
€ 50,13
Zubehör
HP
RF732AA
€ 32,47*
€ 38,64
Zubehör
HP
ES632AA
€ 67,20*
€ 79,97
Zubehör
HP
RU350AA
€ 32,67*
€ 38,88
Zubehör
HP
RB129AAABB
€ 13,38*
€ 15,92
Zubehör
HP
EY931AAAK9
€ 109,91*
€ 130,79
Zubehör
HP
RF863AAAK9
€ 110,86*
€ 131,92
Zubehör
HP
KC783AAAK9
€ 98,61*
€ 117,35
Zubehör
HP
GM415AAAK9
€ 74,27*
€ 88,38
Zubehör
HP
RF733AA
€ 16,77*
€ 19,96
Zubehör
HP
EY018AAABB
€ 23,30*
€ 27,73
Zubehör
HP
ES235AA
€ 105,42*
€ 125,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG