Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FSC ESPRIMO P5925 E8500 4GB 500GB DVDSM VB/WXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E629893
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  VFY:P5925PF011DE
EAN:  4333643522230
Artikeldatenblatt

FSC ESPRIMO P5925 E8500 4GB 500GB DVDSM VB/WXP

Produktbeschreibung:

Stellen Sie maximale Leistung auf Ihren Schreibtisch. Dank der reichhaltigen Auswahl an Technologie und dem langen Lebenszyklus von bis zu 18 Monaten ist der ESPRIMO P die beste Wahl für Kunden, die einen qualitativ hochwertigen Mikrotower benötigen. ESPRIMO Professional PCs werden aus ausgewählten Materialien hergestellt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Bereits bei der Produktentwicklung wird die Umweltverträglichkeit über den gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigt und optimiert. ESPRIMO Professional PCs erfüllen neben den gesetzlichen Anforderungen viele weitergehende nationale und internationale Umweltstandards in den Bereichen der Produktentwicklung, Produktion, Gebrauch, Transport und Recycling. Komfortables Arbeiten mit der ESPRIMO P Plattform: Ergonomisch, leise und zuverlässig. Die Administration ist einfach und sicher. Verschiedene Produktspezifikationen des ESPRIMO P erlauben die Integration in die gängige Büroarbeitsumgebung. Zusammengefasst: Diese höchst zuverlässige Plattform lässt sich spezifisch an Ihre Business Anforderungen anpassen.

Artikeldetails:

  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™2 Duo
  • Prozessor: E8500
  • Prozessor-Taktrate: 3160 MHz
  • Motherboard Chipsatz: Intel® Q35 Express
  • Interner Speicher: 4096 MB
  • Festplatte: 500 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: Vista Business
  • Schnittstelle: PS/2, Serial, VGA, RJ-45, USB2.0, Audio In/Out
  • Gehäuse: Micro Tower
  • Video-Adapter: Intel® GMA 3100
  • Video-Adapter-Speicher: 256 MB
  • Anwendungsgebiet: Business (Tower)
  • Garantie: 36
  • Gewicht: 12000 g
  • Höhe: 390 mm
  • Breite: 203 mm
  • Tiefe: 392 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 4333643522230
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Personal Computer
... > Hardware > Computer > Desktop
Weitere Suchbegriffe: Workstation, Fujitsu-Siemens, VFY:P5925PF011DE, CPU
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 763,38*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 763,44*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 771,36*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 791,19*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 796,62*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,38*
€ 908,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L230
€ 18,45*
€ 21,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2989-L114
€ 32,65*
€ 38,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L323
€ 18,19*
€ 21,65
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3316-L2
€ 33,55*
€ 39,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2757-L650
€ 33,66*
€ 40,06
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3418-L10
€ 43,97*
€ 52,32
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3420-L10
€ 39,93*
€ 47,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2757-L610
€ 29,44*
€ 35,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3106-L520
€ 31,60*
€ 37,60
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1723-L30
€ 11,24*
€ 13,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2383-L20
€ 44,17*
€ 52,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3067-L1
€ 44,23*
€ 52,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3211-L100
€ 53,91*
€ 64,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3212-L100
€ 64,31*
€ 76,53
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3210-L100
€ 173,37*
€ 206,31
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2631-L10
€ 19,39*
€ 23,07
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L102
€ 43,82*
€ 52,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 29,20*
€ 34,75
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 49,77*
€ 59,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3077-L20
€ 33,61*
€ 40,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3000-L256
€ 70,45*
€ 83,84
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L550
€ 118,81*
€ 141,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L552
€ 211,73*
€ 251,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L551
€ 123,83*
€ 147,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L30
€ 18,45*
€ 21,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L57
€ 13,72*
€ 16,33
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S20000DEBD3
€ 59,89*
€ 71,27
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S10000DEBD3
€ 27,82*
€ 33,11
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGB3S10000DEBD3
€ 27,92*
€ 33,22
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S60000DEBD3
€ 93,89*
€ 111,73
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S20000DEBD3
€ 117,52*
€ 139,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S10000DEBD3
€ 51,92*
€ 61,78
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S60000DEBD3
€ 159,90*
€ 190,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4B00000DEBD3
€ 26,00*
€ 30,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S20000DEBD3
€ 170,11*
€ 202,43
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S10000DEBD3
€ 76,20*
€ 90,68
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S60000DEBD3
€ 221,73*
€ 263,86
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5B00000DEBD3
€ 49,20*
€ 58,55
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGACB00000DEBD3
€ 49,18*
€ 58,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGACS10000DEBD3
€ 57,24*
€ 68,12
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGACS20000DEBD3
€ 64,79*
€ 77,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGAGB00000DEBD3
€ 77,55*
€ 92,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGAGS10000DEBD3
€ 93,60*
€ 111,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGAGS20000DEBD3
€ 107,72*
€ 128,19
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGADB00000DEBD3
€ 49,18*
€ 58,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGADS10000DEBD3
€ 57,24*
€ 68,12
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGADS20000DEBD3
€ 64,79*
€ 77,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L310
€ 11,04*
€ 13,14
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1260-L520
€ 33,55*
€ 39,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L220
€ 24,94*
€ 29,68
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L100
€ 18,37*
€ 21,86
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L730
€ 64,24*
€ 76,45
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L210
€ 118,63*
€ 141,17
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L201
€ 17,95*
€ 21,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L300
€ 33,27*
€ 39,59
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K370-V520
€ 18,82*
€ 22,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2438-L215
€ 10,11*
€ 12,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6055-L100
€ 19,34*
€ 23,01
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L901
€ 18,29*
€ 21,77
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K374-L520
€ 37,39*
€ 44,49
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3108-L2
€ 43,86*
€ 52,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG