Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LENOVO THINKSTATION S10 E8400 2 250 FX-370 VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E628411
Hersteller:  Lenovo
Herst.-Nr.:  SBA47GE
EAN:  0883609971335
Artikeldatenblatt

LENOVO THINKSTATION S10 E8400 2 250 FX-370 VB

Produktbeschreibung:

Viel mehr als ein High-End DesktopThinkStation S10 Workstations kombinieren aktuellste Technologie mit dem bewährten Think Design zu einer ebenso leistungsstarken wie kosteneffektiven Workstation. Hochleistung neu definiertThinkStation S10 Workstations setzen neueste Technologie ein und bieten eine beeindruckende Performance, die sich direkt in Zeitersparnis und mehr Produktivität umsetzen lässt.

Artikeldetails:

  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™2 Duo
  • Prozessor: E8400
  • Prozessor-Taktrate: 3000 MHz
  • Motherboard Chipsatz: Intel® X38 Express
  • Interner Speicher: 2048 MB
  • Festplatte: 250 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: Vista Business
  • Schnittstelle: 10 x USB, 2 x PS/2, 1 x serial, 1 x Ethernet, Audio, 1 x IEEE 1349
  • Gehäuse: Mini Tower
  • Video-Adapter: NVIDIA® Quadro® FX 370
  • Video-Adapter-Speicher: 256 MB
  • Anwendungsgebiet: Single Prozessor Workstations
  • Garantie: 12
  • Gewicht: 14500 g
  • Höhe: 426 mm
  • Breite: 175 mm
  • Tiefe: 483 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0883609971335
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Workstation (Informationstechnik)
... > Hardware > Computer > Workstations
Weitere Suchbegriffe: PC, Workstation, SBA47GE
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 716,82*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 716,82*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 717,90*
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 735,06*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 738,45*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,06*
€ 874,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Lenovo
41U5251
€ 91,68*
€ 109,10
Zubehör
Lenovo
43R1765
€ 92,18*
€ 109,69
Zubehör
Lenovo
41U5252
€ 176,81*
€ 210,40
Zubehör
Lenovo
43R1767
€ 434,02*
€ 516,48
Zubehör
Lenovo
43R1769
€ 1.422,98*
€ 1.693,35
Zubehör
Lenovo
46D4454
€ 98,75*
€ 117,51
Zubehör
Lenovo
46D4455
€ 192,10*
€ 228,60
Zubehör
Lenovo
43R1990
€ 169,31*
€ 201,48
Zubehör
Lenovo
43R1991
€ 213,74*
€ 254,35
Zubehör
Lenovo
43R1766
€ 124,07*
€ 147,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG